家電 :「スマートフォン用防水ケース」の検索結果
フルカラー暗視の幕明け。
ISO感度819200。
超低照度CMOSセンサー搭載。
サイオニクスは特許取得の超低照度CMOSセンサー(ISO感度819200)を搭載。
夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。 暗闇での出来事を克明に確認・撮影・保存が出来る。
防塵防水IP67。 WiFi機能により、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。
アウトドア・スポーツから夜間監視、防犯対策、夜行性動物の生態観察まで多用途で楽しめるギア。
肉眼では見えない星明りの暗闇でも鮮明なフルカラー造影
(ISO感度819200)
静止画・動画撮影(MicroSDカード保存)
日本語メニュー
WiFi搭載でスマートフォン・タブレットでリモート監視
防塵防水ハードケース
三脚ネジ穴で各種マウント取付。 手持ち・設置型両用可能。
3倍デジタルズーム
GPS/コンパス機能 ※プロ、スタンダード
274g軽量コンパクト
電子手ブレ補正(EIS)
付属品クイックスタートガイド、バッテリー2個、充電用USBケーブル、保証書、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、防塵防水ハードケース、MicroSDカード(32GB)、ストラップ
寸法(mm)63×53×119
質量(g)274
レンズ16mm、 Night(f/1.4)、 Twilight(f/2.0)、 Day(f/5.6)
センサー超低照度CMOSセンサー(特許取得)
機能GPS、加速度センサー、コンパス、シーンダイヤル:Night(夜間)、 Twilight(日の出前と日没後の約1時間)、 Day(日中)、造影:カラー、モノクロ、グリーン
連続使用時間(分)動画連続撮影時間:29で一旦オフ
ファインダー有機ELマイクロディスプレイ
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)約2(リチウムイオン充電池使用)
動画720×360ピクセル、 MOV、 約35分保存可能(4GBでの容量計算)
ISO感度設定819200
デジタルズーム3倍
関連資料(0.53MB)
静止画サイズ1280×720ピクセル、 約92万画素、 約40000枚(32GB使用時)
保存データ種類MicroSDカード 最大32GB使用可能
画角水平43.4度、 垂直25.6度、 対角48.6度
動作温度範囲(℃)-20~50
稼働時間(時間)約2
Wi-FiiOS、 Android対応
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
フルカラー暗視の幕明け。
ISO感度819200。
超低照度CMOSセンサー搭載。
サイオニクスは特許取得の超低照度CMOSセンサー(ISO感度819200)を搭載。
夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。 暗闇での出来事を克明に確認・撮影・保存が出来る。
防塵防水IP67。 WiFi機能により、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。
アウトドア・スポーツから夜間監視、防犯対策、夜行性動物の生態観察まで多用途で楽しめるギア。
肉眼では見えない星明りの暗闇でも鮮明なフルカラー造影
(ISO感度819200)
静止画・動画撮影(MicroSDカード保存)
日本語メニュー
WiFi搭載でスマートフォン・タブレットでリモート監視
防塵防水ハードケース
三脚ネジ穴で各種マウント取付。 手持ち・設置型両用可能。
3倍デジタルズーム
GPS/コンパス機能 ※プロ、スタンダード
274g軽量コンパクト
電子手ブレ補正(EIS)
付属品クイックスタートガイド、バッテリー2個、充電用USBケーブル、保証書、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、防塵防水ハードケース、MicroSDカード(32GB)、ストラップ
寸法(mm)63×53×119
質量(g)274
レンズ16mm、 Night(f/1.4)、 Twilight(f/2.0)、 Day(f/5.6)
センサー超低照度CMOSセンサー(特許取得)
連続使用時間(時間)動画連続撮影時間:10(64GB~256GB使用時)
機能GPS、加速度センサー、コンパス、シーンダイヤル:Night(夜間)、 Twilight(日の出前と日没後の約1時間)、 Day(日中)、造影:カラー、モノクロ、グリーン
ファインダー有機ELマイクロディスプレイ
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)約2(リチウムイオン充電池使用)
動画720×360ピクセル、 MOV、 約35分保存可能(4GBでの容量計算)
ISO感度設定819200
デジタルズーム3倍
関連資料(0.53MB)
静止画サイズ1280×720ピクセル、 約92万画素、 約40000枚(32GB使用時)
保存データ種類MicroSDカード 最大256GB使用可能
画角水平43.4度、 垂直25.6度、 対角48.6度
動作温度範囲(℃)-20~50
稼働時間(時間)約2
Wi-FiiOS、 Android対応
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。