家電 :「無線AP」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
android、iOS、Windowsの幅広い機器に対応したBluetoothイヤホンです。
IPX7防水設計で汗や雨にも安心。
デュアルマイクCVSノイズキャンセル技術により環境音を抑え、
より鮮明な音声通話を実現しました。
Bluetooth5.0対応、プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP、
コーデックaptX SBC AAC、チップQualcomm3020
寸法(mm)イヤホン:25.1×22.8×24.5、充電ケース:55×38×34.5
質量(g)イヤホン:4.7、充電ケース:33
電圧(V)DC5±0.25
接続方式Bluetooth
周波数特性イヤホン:20Hz~20KHz、マイク:50Hz~8000Hz
バッテリーリチウムポリマー
操作多機能ワンタッチボタン
保証期間1年
充電時間(時間)2
防水保護等級IPX7
インピーダンス(Ω)16
BluetoothVer.5.0
音圧感度(dB)イヤホン:91±3、マイク:-38±3
ドライバー径(Φmm)6
イヤホン形状カナル型
稼働時間(時間)スタンバイ:120、動作時間:6.5
対応コーデックaptX SBC AAC
無線距離(m)10
対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。