家電 :「モニターアーム 上下」の検索結果
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。
【角度調節機能】上下に+15°/-15°、スイベルも180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください
材質SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)約4
色黒
取付方式モニター壁掛け
耐荷重(kg)50
適合サイズ26~55インチ
VESAマウント(mm)100×100~400×400
角度調節UpandDown±15°、Swivel180°
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
【商品重量】約4.2kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】26~55インチ。【角度調節機能】Up and Down ±15°。 Swivel 120°。【伸縮機能】110~450mm。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA規格に準拠】 MAX 400*400mm。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のMH31-KR(RM-201B)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しておりません)。【Model名】RM-201B 。【色】 黒
用途【伸縮機能】110~450mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
質量(kg)約4.2
色黒
耐荷重(kg)50
関連資料●MH31-KR(RM-201B)組立手順説明書(0.51MB)
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
【商品重量】約0.54kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】10~26インチ。【耐荷重】10kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。Swivel 180°。【伸縮機能】30~240mm。【VESA規格に準拠】 Max 100*100。【Model名】RM-210。【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】30~240mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の。MH29(RM210)_組立手順説明書を確認してください。
質量(kg)0.54
色黒
耐荷重(kg)10
対応インチサイズ10~26型
関連資料●MH29(RM210)_組立手順説明書(0.31MB)
1箱
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
【商品重量】約1.3kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】14~42インチ。【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。Swivel 180°。【伸縮機能】60~480mm。【VESA規格に準拠】 Max 200*200。【Model名】RM-117A。【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】80~460mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の。MH28(RM117A)_組立手順説明書を確認してください。
質量(kg)1.285
色黒
耐荷重(kg)35
対応インチサイズ14~42型
関連資料●MH28(RM117A)_組立手順説明書(0.29MB)
1箱
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
●【商品重量】約6.5kg。●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。●【取付方式】モニター壁掛け。●【対応モニター】40~85インチ。●【角度調節機能】Up +8° Down -5°。 Swivel 160°。 詳細な角度調整機能は画像を参照ください。●【伸縮機能】60~500(mm)。●【耐荷重】68kg以下の多くのモニターに対応可能。●【VESA規格に準拠】200*200 To 600*400(mm) 。●【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。●【組立手順】Web掲載のMH32-KR(RM-P65)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)。●【Model名】RM-P65 。●【色】黒
用途●【伸縮機能】60~500mmの範囲で伸縮可能な製品です。●【角度調節機能】上下に+8°/-5°、左右160°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。●【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。●【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
質量(kg)約6.5
色黒
耐荷重(kg)68
対応インチサイズ40~85
関連資料組立説明書(1.65MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
商品重量:約0.8kg。材質:SPCC(冷間圧延鋼板)。取付方式:モニター壁掛け。対応モニター:10~32インチ。耐荷重:10kg以下の多くのモニターに対応可能。角度調節機能:Up and Down ±15°Swivel 180°。伸縮機能:30~400mm。VESA規格に準拠:Max 100*100。Model名:HY-210。色:黒
用途テレビモニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】30~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の※MH40(HY-210)_組立手順説明書を確認してください。
質量(kg)0.8
色黒
耐荷重(kg)10
入数(個)1
対応インチサイズ10~32型
関連資料BS-MH40-KR:組立説明書(0.14MB)
1箱
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
【商品重量】約4.7kg。【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター/テレビ壁掛け。【対応モニター】40~80インチ。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°。【伸縮機能】60~498mm。【VESA規格】200×200 to 600×400mm。【Model名】CP502。【色】黒
用途モニター/テレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~498mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH34-KRHT(CP502)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)
質量(kg)4.7
色黒
耐荷重(kg)50
対応インチサイズ40~80型
関連資料(0.22MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
【商品重量】約4.8kg。【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター/テレビ壁掛け。【対応モニター】40~60インチ。【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°。【伸縮機能】60~400mm。【VESA規格】200×200 to 600×400mm。【Model名】HT600。【色】黒
用途モニター/テレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることが出来る様にちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH33(HT600)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)
質量(kg)4.8
色黒
耐荷重(kg)35
対応インチサイズ40~60型
関連資料(0.57MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。