カメラ・ビデオカメラ (11) AV家電 (4) カテゴリ: 家電ブランド: bitstrongすべて解除
自由雲台 360度回転 1/4・3/8インチネジ兼用 ボールヘッド アダプター bitstrong 5日以内出荷
1/4インチネジ(ヘッド/オス・底/メス)・3/8インチネジ(底/メス)兼用の雲台。球状のボールヘッドにより360度回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整可能。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース。底部の1/4メスネジは着脱可。着脱することで3/8メスネジへの対応が可能。
用途 写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など 材質 ABS樹脂+鉄+アルミ合金 色 黒 質量(g) 73 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 29×45×54 耐荷重(kg) 1 モデル C002
ミニポータブルフレキシブル三脚【黒】 bitstrong 5日以内出荷
三脚1/4ネジ対応ABS樹脂 (180mm)軽量(約38g)なので、外出時でも楽々ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース
用途 三脚だけではなく、動画撮影用のグリップとしても使用可能ですので、スマートフォン/カメラの動画撮影をより快適に行えます。テレワーク時のビデオ通話にも使用できます。キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立ちます。脚を自在に曲げて、三脚の高さ・様々な角度に調節可能。脚も360度回転可能なので、棒などに巻き付けての撮影は勿論、手持ちでの撮影も可能。 材質 ABS樹脂+アルミ合金 色 黒 質量(g) 38 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 32×32×180 耐荷重(kg) 0.5 最大伸長(mm) 180 モデル A012 伸長(mm) 最小140
自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター bitstrong 5日以内出荷 から 6日以内出荷
雲台は球状のボールヘッドにより360度で回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整できます。本体側面に付いている調節ネジを締める事で重い荷重に耐える事ができ、安定性が高いです。雲台のネジは1/4インチネジ規格となっており、各種カメラや、三脚、グリップなどの商品にマウント対応しています。軽量でコンパクトな為、持ち運びに便利で旅行や撮影など移動が多い場面でも使いやすいです。
用途 写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など 材質 アルミ合金、プラスチック ねじの呼び 1/4インチ
テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き(VESA規格,角度調節,37~70型対応,LED・LCD対応) bitstrong 4日以内出荷
【商品重量】約11.5kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き 【対応モニター】37~70インチ【最大高度】1800mm【モニターの高さ調整】10段階(50mm間隔):960~1410mm 【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能【VESA 規格に準拠】Max 600×400mm【Model名】1600 【色】 黒
用途 テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き。移動が簡単。壁に沿って設置しやすい形状になっております。モニター高さ調整:10段階分の高さ調節が可能です。棚板:上段・中段に棚板が付属しています。上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置できます。高さの調整が可能な中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。角度調節機能:上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。取付方法:各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。多目的:屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として。組立手順:Web掲載のBS-STD3012(RM1600)_組立手順説明書を参照してください。 質量(kg) 12 色 黒 長さ(cm) 180 関連資料 (0.39MB)
テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き(VESA規格,角度調節,32~65型対応,LED・LCD対応) bitstrong 4日以内出荷
【商品重量】約11.5kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き 【対応モニター】32~65インチ【最大高度】1800mm【モニターの高さ調整】5段階(90mm間隔):1020~1380mm 【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能【VESA 規格に準拠】Max 600×400mm【Model名】mobile - trolly 1500 【色】 黒
用途 テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き。移動が簡単。壁に沿って設置しやすい形状になっております。モニター高さ調整:5段階分の高さ調節が可能です。棚板:上段・中段に棚板が付属しています。上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。角度調節機能:上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。取付方法:各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。多目的:屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として。組立手順:Web掲載のBS-STD3011HT(mobile - trolly 1500)_組立手順説明書を参照してください。 質量(kg) 12 色 黒 長さ(cm) 180 関連資料 (0.57MB)
デュアルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応) bitstrong 8日以内出荷
【商品重量】約4.7kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【対応モニター】17~27インチ【角度調節機能】Up and Down ±90° Left and Right 180°【モニター回転機能】360°調整可能【モニター高さ調整】400mmまで調整可能【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のSTD3010(T-2B)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)【Model名】T-2B 【色】 黒
用途 デュアルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。1本の支柱に2つのモニターを取り付ける事で作業の効率をはかります。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。 質量(kg) 約4.7 色 黒 耐荷重(kg) 8
自由雲台&ポールクランプ モデル2 bitstrong 予約販売
・ポールクランプ取り付け済みの、1/4ねじ付き雲台です。・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・クランプで三脚やパイプなど様々な機材に取り付けできます。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途 カメラ・タブレットクリップ等の取り付け 材質 アルミニウム合金・プラスチック・ゴム 幅(mm) 46 高さ(mm) 108 質量(g) 236 奥行(mm) 77 ねじ 1/4ねじ
カメラプレートブラケット&クリップ モデル2 bitstrong 6日以内出荷
・1/4ねじ対応の三脚やライトスタンドに直接固定できます。・クリップにスマホを挟んで固定し、3台同時に写真や動画撮影ができます。・クリップを回転させ、角度の微調整が可能です。・クリップをスライドさせて、スマホ同士の距離を調整することができます。・クリップには側面に1/4ねじ用の穴があり、さらに別のパーツ・アクセサリを取り付けることができます。
用途 スマホでの同時撮影 材質 アルミニウム合金・プラスチック 幅(mm) 270 高さ(mm) 45 質量(g) 226 奥行(mm) 72 ねじ 1/4ねじ ねじ穴 1/4ねじ用
マルチモバイルブラケット bitstrong 5日以内出荷
・スマホクリップにスマホを固定して、複数同時撮影が可能です(幅6.5~10cmの端末に対応)。・ボールヘッドがついているためタブレットクリップが360度回転し、角度を自由に調節できます。・上部に1/4ねじ、底面に1/4ねじ用の穴があり、対応するカメラアクセサリや三脚など様々なパーツを取り付けることができます。
用途 スマホでの同時撮影 材質 合成樹脂・金属 幅(mm) 260 高さ(mm) 70、(クリップ)24 質量(g) 148 奥行(mm) 90、(クリップ)33 ねじ 1/4ねじ クリップ幅(mm) 62 ねじ穴 1/4ねじ用
自由雲台&ポールクランプ bitstrong 当日出荷
・ポールクランプ取り付け済みの、1/4ねじ付き雲台です。・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・クランプで三脚やパイプなど様々な機材に取り付けできます。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途 カメラ・タブレットクリップ等の三脚への取り付け 材質 アルミニウム合金 幅(mm) 46 高さ(mm) 108 質量(g) 236 奥行(mm) 77 ねじ 1/4ねじ
三脚用自由雲台 bitstrong 当日出荷
・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途 カメラ・タブレットクリップ等の取り付け 材質 アルミニウム合金 奥行(mm) 44 ねじ (上部)1/4ねじ
カメラプレートブラケット&クリップ bitstrong 6日以内出荷
・1/4ねじ対応の三脚やライトスタンドに直接固定できます。・クリップにスマホを挟んで固定し、3台同時に写真や動画撮影ができます。・クリップを回転させ、角度の微調整が可能です。・クリップをスライドさせて、スマホ同士の距離を調整することができます。・クリップには側面に1/4ねじ用の穴があり、さらに別のパーツ・アクセサリを取り付けることができます。
用途 スマホでの同時撮影 材質 アルミニウム合金・プラスチック 幅(mm) 270 奥行(mm) 45 ねじ 1/4ねじ ねじ穴 1/4ねじ用
モニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、42~80型対応、LED・LCD対応) bitstrong 6日以内出荷
天吊りモニターテレビスタンドです。接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。
すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。
【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【組立手順】Web掲載のMH19-KR(RM-514)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途 空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用 材質 SPCC(冷間圧延鋼板) 質量(kg) 約5 色 黒 取付方式 天吊り方式 耐荷重(kg) 80 伸縮範囲(mm) 最大600~1050の範囲で調整可能 適合サイズ 42~80インチ VESAマウント(mm) 100×100~600×400 傾斜角度(°) 90 関連資料 ●MH19-KR(RM514)_組立手順説明書(0.32MB) モデル RM-514 水平回転範囲 360°
スマホフレキシブル三脚(青) bitstrong 8日以内出荷
【お好みの角度・位置で固定可能】脚を自在に曲げて、三脚の高さ・様々な角度に調節可能。脚も360度回転可能なので、棒などに巻き付けての撮影は勿論、手持ちでの撮影も可能。
【コンパクトタイプ】持ち運びにも便利なコンパクトで軽量(59g)、かばんに入りやすいサイズです。
用途 キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立つ。テレワークにも最適、コンパクトタイプなのでデスクに設置して、仕事の効率化がアップ。 耐荷重(g) 250 質量(g) 59 長さ(cm) 19 色 青
スマホフレキシブル三脚(黒) bitstrong 当日出荷
【お好みの角度・位置で固定可能】脚を自在に曲げて、三脚の高さ・様々な角度に調節可能。脚も360度回転可能なので、棒などに巻き付けての撮影は勿論、手持ちでの撮影も可能。
【コンパクトタイプ】持ち運びにも便利なコンパクトで軽量(59g)、かばんに入りやすいサイズです。
用途 キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立つ。テレワークにも最適、コンパクトタイプなのでデスクに設置して、仕事の効率化がアップ。 耐荷重(g) 250 質量(g) 59 長さ(cm) 19 色 黒
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります