家電 :「薄型ディスプレイ」の検索結果
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、壁への負担が少ない。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
用途薄型テレビを見やすく壁面に設置。ホームシアターやリビングの省スペース。
色黒
タイプ軽量タイプ
規格VESA規格
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約1.8kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。
【角度調節機能】傾斜角度が+10度/-5度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
用途薄型テレビを見やすく壁面に設置。ホームシアターやリビングの省スペース。
耐荷重(kg)22以下
質量(kg)1.8
対応VESA規格100×100mm、200×100mm、200×200mm、400×400mm
色黒
傾斜角度(°)+10度/-5
傾斜角度(左右)(°)180
適合モニターサイズ32インチ~55インチ
1箱
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。