1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白米・早炊き・玄米・お粥・炊込み、毎日使いにこれだけは欲しいシンプルな5つのメニューをワンタッチスタートできる、5合炊きマイコン炊飯ジャーです。凹凸が少なくスッキリしたデザインは、拭くだけで簡単にお手入れができます。本体内側は蒸気口パッキンの取り外しが可能。2時間から最大12時間まで選べる予約タイマー炊飯機能、保温は最大24時間可能です。また、蒸し野菜や蒸し鶏などが簡単に作れるスチーム皿も付属しています。
仕様メニュー:白米・早炊き・玄米・おかゆ・炊込み 付属品しゃもじ、軽量カップ、スチーム皿、電源コード、取扱説明書兼保証書 材質内釜:アルミ、フッ素コーティング 寸法(mm)幅260×奥行335×高さ200 質量(g)約2200、蒸発水量:約39 タイプマイコン式 電源(V)AC10050/60Hz 消費電力(W)600 時間予約:12(2/3/4/5/6/8/10/12) 最大炊飯量0.8L(5合) 保温時間(h)24※長時間の保温はオススメしません。ごはんが乾燥/劣化するため味が損なわれます。5時間程度で保温を切り、冷蔵・冷凍保存への切替をおすすめします。
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります