家電 :「ゴミ収集」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Anker(アンカー)eufy Clean G40 Hybrid+
掃除はゴミ捨てまでお任せ:本体のゴミを自動でゴミ収集ステーションに集めるため、毎回のゴミ捨てストレスから解放されます。3.2Lの抗菌・消臭加工 (※1) の大容量ダストバッグ付きで約2ヶ月間 (※2) ゴミ捨ては必要ありません。さらに、収集頻度を3段階からお好きな回数に設定でき、ゴミ収集時の動作音をコントロール可能です。 ※1 第三者機関の試験結果(24時間以内)に基づく。 ※2 Anker調べ。日数は目安です。掃除環境によって異なることがございます。吸引も水拭きもこれ1台:25%アップした※最大2500Paの強力な吸引力で、食べこぼしやカーペットの奥のゴミまでしっかり吸引できます。床のタイプに合わせて吸引力は4段階に調整可能。Anker独自技術BoostIQ搭載でカーペットのような強い吸引力が必要な床面で、自動的に吸引力を引き上げます。フローリングへの水拭きが可能なモッピングモードも搭載しています。吸引による掃除に合わせて効率的な掃除が実現できます。 ※Eufy RoboVac G30 Hybridとの比較。家具の下でも簡単掃除:約7.3cmの薄型設計で、いつもの掃除では手の届きにくい場所もしっかり掃除できます。また、複数のセンサーを搭載したスマート・ダイナミック・ナビゲーション2.0により、より効率的な走行ルートで掃除を行います。どこまで掃除が完了したかリアルタイムでアプリ確認も可能です。充実の機能・簡単アプリ操作:吸引力設定 (4段階) / 水拭き水量設定 (3段階) / 自動ゴミ収集の頻度設定 (3段階) / 掃除の開始・終了 / 掃除経路確認 / スポットモード (本体周辺の重点掃除) / おやすみモード / 静音設計 / 薄型設計 (約7.3cm) / 自動充電機能 / 落下防止機能 / 衝突防止機能 / アクセサリ収納保管スペース / 段差乗り越え (16mmまで)
セット内容Eufy Clean G40 Hybrid+、自動ゴミ収集ステーション、電源コード、ダストバッグ、モップモジュール、モッピングクロス、防水パッド、サイドブラシ、清掃ツール、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート※ダストバッグは自動ゴミ収集ステーションの中に同梱されています。 質量(kg)ロボット掃除機本体:約2.7、ステーション:約5.2 容量(mL)ダスト容器:250 消費電力(W)48 寸法(cm)ロボット掃除機本体:約32.5×32.5×7.3、ステーション:約37.2×36.6×16.0 充電時間約300分~360分 圧力範囲(Pa)吸引力:最大2500Pa ダストバック(L)3.2 運転時間(分)最大100 水タンク容量(mL)130
1個
54,536 税込59,990
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります