家電 :「保証書」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
ベストセラーがさらにパワフルに:第1世代SoundCoreの2つの3Wドライバーから強化された2つの高性能6Wドライバーで、より迫力あるサウンドを実現しました。強化された低音出力:Ankerの独自技術BassUpテクノロジーにより、幅広い音色と深みのある低音をお楽しみいただけます。驚きの連続再生時間:内蔵の大容量リチウムイオンバッテリーと業界最先端の電力管理技術により、最大24時間(約500曲)の連続再生が可能。また、スピーカー自体のバッテリー残量はBluetoothペアリング中のiPhoneやiPadからも確認が可能です(。iOS 6以降の機器のみ対応)。どこでもお気に入りの音楽を:第1世代と変わらない持ち運びやすいデザインに加え、新たにIPX7防水対応になりました。どのような環境でもお気に入りの音楽をお楽しみいただけます。
セット内容Anker SoundCore 2、USB-C & USB-A ケーブル、 取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約168 x 47 x 56mm
質量(g)約414
再生可能時間最大24時間
防水性IPX7対応 (「一時的 (30分) に一定水深 (1m) の条件に水没しても内部に浸水しない」と定義されています)
1個
¥5,445
税込¥5,990
当日出荷
掃除はゴミ捨てまでお任せ:本体のゴミを自動でゴミ収集ステーションに集めるため、毎回のゴミ捨てストレスから解放されます。3.2Lの抗菌・消臭加工 (※1) の大容量ダストバッグ付きで約2ヶ月間 (※2) ゴミ捨ては必要ありません。さらに、収集頻度を3段階からお好きな回数に設定でき、ゴミ収集時の動作音をコントロール可能です。 ※1 第三者機関の試験結果(24時間以内)に基づく。 ※2 Anker調べ。日数は目安です。掃除環境によって異なることがございます。吸引も水拭きもこれ1台:25%アップした※最大2500Paの強力な吸引力で、食べこぼしやカーペットの奥のゴミまでしっかり吸引できます。床のタイプに合わせて吸引力は4段階に調整可能。Anker独自技術BoostIQ搭載でカーペットのような強い吸引力が必要な床面で、自動的に吸引力を引き上げます。フローリングへの水拭きが可能なモッピングモードも搭載しています。吸引による掃除に合わせて効率的な掃除が実現できます。 ※Eufy RoboVac G30 Hybridとの比較。家具の下でも簡単掃除:約7.3cmの薄型設計で、いつもの掃除では手の届きにくい場所もしっかり掃除できます。また、複数のセンサーを搭載したスマート・ダイナミック・ナビゲーション2.0により、より効率的な走行ルートで掃除を行います。どこまで掃除が完了したかリアルタイムでアプリ確認も可能です。充実の機能・簡単アプリ操作:吸引力設定 (4段階) / 水拭き水量設定 (3段階) / 自動ゴミ収集の頻度設定 (3段階) / 掃除の開始・終了 / 掃除経路確認 / スポットモード (本体周辺の重点掃除) / おやすみモード / 静音設計 / 薄型設計 (約7.3cm) / 自動充電機能 / 落下防止機能 / 衝突防止機能 / アクセサリ収納保管スペース / 段差乗り越え (16mmまで)
セット内容Eufy Clean G40 Hybrid+、自動ゴミ収集ステーション、電源コード、ダストバッグ、モップモジュール、モッピングクロス、防水パッド、サイドブラシ、清掃ツール、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート※ダストバッグは自動ゴミ収集ステーションの中に同梱されています。
質量(kg)ロボット掃除機本体:約2.7、ステーション:約5.2
容量(mL)ダスト容器:250
消費電力(W)48
寸法(cm)ロボット掃除機本体:約32.5×32.5×7.3、ステーション:約37.2×36.6×16.0
充電時間約300分~360分
圧力範囲(Pa)吸引力:最大2500Pa
ダストバック(L)3.2
運転時間(分)最大100
水タンク容量(mL)130
1個
¥54,536
税込¥59,990
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。