大口径標準レンズとして伝統的に用いられてきた焦点距離に再注目し、ダブルガウスタイプのレンズ構成によるクラシックレンズの味わいと、最新の光学技術がもたらす現代的な性能を合わせ持たせたレンズです。
カメラを持つことが憧れだった時代をイメージさせる、個性的な外観デザインを採用しています。
焦点距離(mm)58
絞りF16(最小)
画角40°
撮影距離(m)0.45(最短)
最大径(Φmm)67.6
全長(mm)45.5
質量(g)320
最大口径比1:1.4
レンズ構成6群7枚
羽根枚数絞り9枚
倍率(倍)最大撮影1:1.4
フィルター直径(Φmm)52
仕様マウント種類:Ai-S(CPU内蔵)、レンズフード:丸型ネジ式フード LH-58s(別売)
レンズ設計の定石である変形ダブルガウスタイプのレンズ構成に両面非球面レンズと超高屈折率ガラスを採用することにより、絞り開放でも鋭い切れ味となめらかなボケ味を実現したレンズ。
繰り出し量の長いヘリコイドリングを搭載し、最短撮影距離25cmを実現。クローズアップレンズなどを使用しなくても最大で1:4の撮影倍率での撮影が可能です。
焦点距離(mm)40
絞りF22(最小)
画角57°
撮影距離(m)0.25(最短)
最大径(Φmm)66.3
全長(mm)37.5
質量(g)260
最大口径比1:2
レンズ構成5群6枚
羽根枚数絞り9枚
倍率(倍)最大撮影1:4
フィルター直径(Φmm)52
仕様マウント種類:Ai-S(CPU内蔵)、レンズフード:丸型ネジ式フード LH-40IIS(別売)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。