家電 :「エアー 吸引 機」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
コンパクトなのに、強力吸引。空気とゴミを遠心力で分離する、サイクロン機構を搭載。0.3μmのゴミを99.98%取り除く2層フィルター構造。手を汚さずにワンタッチ簡単ゴミ捨て。充電台座は平置き設置/壁掛け設置から選べる。
適合吸引力:最大約5(kPa)(ブーストモード時)、消費電量:8W(充電時)
電源充電式(アダプタ付属)
本体質量(g)約630
時間満充電:約4.5
電池内蔵充電池:リチウムイオン電池 11.1V 2000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W70×D70×H445
集じん量(L)約220m
稼働時間(分)約25(ノーマルモード時)
1台
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。