2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチセンサーでスマートに操作。音楽・動画・通話を快適に楽しめる完全ワイヤレスイヤホンです。Bluetooth搭載のスマートフォンなどと組み合わせて使うと音楽やハンズフリー通話ができ、使用しない間は専用ケースに入れて充電。コンパクト&軽量設計だからポケットや小さめのバッグに入れてもかさばりません。
その他保証書あり 材質ABS(本体) ホワイト 質量(g)約3(イヤホン片耳)、約20(専用ケース) 寸法(cm)【専用ケース】Φ5×2 連続使用時間約2~2.5時間 使用電源USB充電(Type-C) 充電時間約1時間 周波数範囲2.4GHz帯(2.402~2.480GHz) 送信出力Class2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【イヤホン片耳】1.7×1.7×3.2 充電可能回数約300回 BluetoothVer 5.3 取扱説明書 通信距離(m)約10 入力電圧DC5V/0.5A 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP
1個
1,198 税込1,318
欠品中

どんなシーンでも使える2つのモードを搭載した完全ワイヤレスイヤホンです。「ノイズキャンセリング モード」周囲ノイズを低減して雑音から音源を守ります。「トランスペアレンシー モード」周囲環境音を取り込み、車内アナウンスや人の声が聞き取りやすくなります。もちろんタッチセンサーでスマートに操作でき、音楽・動画・通話を快適に楽しめます。最新のBluetooth v5.4を搭載しており、スマートフォンなどと組み合わせて使うと音楽やハンズフリー通話ができます。使用しない時は充電ケースに入れて持ち運びながら充電することができます。
その他保証書あり 材質ABS、シリコン(本体)、ABS(充電ケース) ホワイト 質量(g)約3.5(イヤホン片耳)、約23(充電ケース) 使用電源USB Type-C 充電時間約80分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【イヤホン片耳】2.5×1.8×2.8【充電ケース】6.2×2.7×4.5 内蔵電池リチウムポリマー電池 充電可能回数約500回(電池の交換不可) BluetoothVer 5.4 プロファイル【Bluetooth】HSP、HFP、A2DP、AVRCP 取扱説明書 入力電圧DC 5V/1A 周波数帯域(GHz)2.4
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります