家電 :「ファーファ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEF(ケーイーエフ)ウーファー
10インチフロントファイアリング型アクティブサブウーファー。Kube 10 MIEは、密閉型キャビネット、10インチのベースドライバー、300ワットの出力を備え、優れた低音拡張とコントロールを実現します。Music Integrity Engine®搭載のKube 10 MIEは、低音の奥行きとダイナミクスを大幅に強化し、そのポテンシャルを最大限引き出します。シームレスでエレガント。キャビネットデザインにより最適な配置が可能になり、モダンなデザインは部屋のインテリアとシームレスに調和します。Music Integrity Engine® (MIE)。KEF独自のDSP(デジタル信号処理)アルゴリズムにより、サブウーファーの全てのコンポーネントが完全に調和します。iBX Intelligent Bass Extension(インテリジェント・ベース・エクステンション)などの機能により、あらゆる視聴レベルでさらに深く正確な低音を提供します。重低音を感じてください。Kubeは、大きなコーン面積と高い可動域を持つフロントファイアリング型ロングスロードライバーを特徴とし、低周波でより高い出力を実現します。効率的かつ低音で動作する300W Class DのRMSアンプにより、パフォーマンスがさらに向上します。万能な没入感。Kubeシリーズの中型モデルで、簡単に置くことができ、映画、音楽、テレビ、ゲームの体験をより向上させるのに最適です。多様な接続系統。Kubeには、KEF SmartConnectやスピーカーレベル入力などの多彩な接続オプションが用意されており、あらゆるシステムに簡単に接続できます。3つのルーム配置EQオプション。直感的なプリセットオプションにより、部屋のどこに置いてもKubeの優れたパフォーマンスが可能になります。複数の電源モード。「自動ウェイクアップ」はオーディオ信号を検出してすぐに再生できるようにし、「常時オン」モードではすぐに再生できるようにし、「12Vトリガー」では自動ウェイクアップを実施します。
仕様アンプパワー(W):300 RMS、ドライバーユニット(mm):1×250、ローパスフィルター:40Hz - 140Hz, LFE、使用電力:100 - 240V, 50/60 Hz、周波数レスポンス:24Hz - 140Hz セット内容Kube 10 MIEサブウーファー/電源コード/ユーロブロックスピーカーレベルコネクター/ユーザーマニュアルおよび保証情報 質量(kg)15.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×353×370 入力RCA フォノソケット/スピーカーレベル入力/KW1用拡張ポート 最大出力111dB 消費電力(VA)300 デザインパワード・サブウーファー(密閉型) アンプタイプClass-D
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

KEF(ケーイーエフ)ウーファー
12インチフロントファイアリング型アクティブサブウーファー。Kube 12 MIEは、豊かでパワフルな低音を響かせるように設計されており、お気に入りの音楽や映画のためにドキドキするような音を作り出します。12インチの大型ドライバーと300ワットのClass Dアンプを搭載しています。Music Integrity Engine®搭載のKube 12 MIEは、優れた奥行きとダイナミクスを実現するように最適化されています。シームレスでエレガント。キャビネットデザインにより最適な配置が可能になり、モダンなデザインは部屋のインテリアとシームレスに調和します。Music Integrity Engine® (MIE)。KEF独自のDSP(デジタル信号処理)アルゴリズムにより、サブウーファーの全てのコンポーネントが完全に調和します。iBX Intelligent Bass Extension(インテリジェント・ベース・エクステンション)などの機能により、あらゆる視聴レベルでさらに深く正確な低音を提供します。重低音を感じてください。Kubeは、大きなコーン面積と高い可動域を持つフロントファイアリング型ロングスロードライバーを特徴とし、低周波でより高い出力を実現します。効率的かつ低音で動作する300W Class DのRMSアンプにより、パフォーマンスがさらに向上します。万能な没入感。Kubeシリーズの2番目の大型モデルで、広い部屋や専用ホームシアターでの映画、音楽、テレビ、ゲームに最適です。多様な接続系統。Kubeには、KEF SmartConnectやスピーカーレベル入力などの多彩な接続オプションが用意されており、あらゆるシステムに簡単に接続できます。3つのルーム配置EQオプション。直感的なプリセットオプションにより、部屋のどこに置いてもKubeの優れたパフォーマンスが可能になります。複数の電源モード。「自動ウェイクアップ」はオーディオ信号を検出してすぐに再生できるようにし、「常時オン」モードではすぐに再生できるようにし、「12Vトリガー」では自動ウェイクアップを実施します。
仕様アンプパワー(W):300 RMS、ドライバーユニット(mm):1×300、ローパスフィルター:40Hz - 140Hz, LFE、使用電力:100 - 240V, 50/60 Hz、周波数レスポンス:22Hz - 140Hz (±3dB) セット内容Kube 12 MIEサブウーファー/電源コード/ユーロブロックスピーカーレベルコネクター/ユーザーマニュアルおよび保証情報 質量(kg)18.6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×393×410 入力RCA フォノソケット/スピーカーレベル入力/KW1用拡張ポート 最大出力114dB 消費電力(VA)300 デザインパワード・サブウーファー(密閉型) アンプタイプClass-D
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります