ブックシェルフスピーカー(ペア)KEF(ケーイーエフ)5日以内出荷
世界初、Metamaterial 搭載スピーカーLS50 Meta は、革新的な音響技術の基に設計された、精密かつ感動を与えるラウドスピーカーです。Metamaterial Absorption Technology 搭載の12世代Uni-Qドライバーユニットを携え、この強固でコンパクトなラウドスピーカーは、部屋のどこにいても細やかなサウンドをお届けすることができるのですパフォーマンスより正確な原音再生をMetamaterial Absorption Technology は、高音域の音の歪みを99%削減し、よりピュアで自然なサウンドを。MAT搭載 12世代 Uni-Q ドライバーユニットが、正確な音を再現。パフォーマンスの進化につながるドライバーユニット性能が最適化され、音の歪みやカラレーショ ンが削減されました。特許取得のオフセット・フレキシブル・ポートは、中音域のカラレーションを削減し、非常に深く細やかなサウンドを実現します。デザイン・設計隅々までこだわるより高い音響パフォーマンスのためにキャビネット設計を最適化しました。別売りの KEF S2 フロアスタンドに固定可能なねじ穴付きです。Listen and believe真に素晴らしいラウドスピーカーとは、その存在を消し去り、音楽だけをそこに残すのです。歌声や重なり合う楽器の演奏の中にあなたが溶け込んでいく、あたかもアーティストがそこにいる様なクリアなサウンド。それが、最高の技術を備えた素晴らしいラウドスピーカーが実現するサウンドです。
仕様クロスオーバー周波数:2.1 kHz、ベースレスポンス(-6DB):26 Hz、使用ユニット:Uni-Q ドライバーアレイ:HF: 25mm (1 in.) Metamaterial Absorption Technology搭載ベンテッド アルミニウムドーム MF/LF: 130 mm (5.25 in.) アルミニウムコーン、周波数応答:79 Hz - 28 kHz、推奨アンプ出力(W):40-100 、高調波歪:<0.4% 175 Hz - 20 kHz / <0.1% 300 Hz - 10 kHz質量(kg)7.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)302×200×280.5 (ターミナル込み)感度85 dB周波数特性(-6DB)47 Hz - 45 kHz最大出力106 dBインピーダンス(Ω)8 (min. 3.5 )
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります