家電 :「lightning- usbケーブル」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iFi Audio(アイファイオーディオ)スティック型USB-DACアンプ
最高峰のスティック型USB-DACアンプ。プレミアムUSB-DACであり、このサイズでは世界最強のヘッドフォンアンプ。GO barは、iFiで最高級のスティック型USB-DAC/ヘッドフォンアンプです。通勤中、リモートワーク中、デスクワーク中、あるいは単なる旅行中であっても、GO barはヘッドホンを最高のサウンドにするための完璧なポータブル機器なのです。ノートパソコン、Macbook、タブレット、スマートフォン、その他USBポートを持つデジタル機器に接続し、自宅で、オフィスで、移動中にもセンセーショナルなサウンドをお楽しみください。付属品には、レザー製トラベルケースと、カメラコネクションキットを購入する必要がないようLightning -> USB-C OTGケーブル、さらにUSB-C OTGケーブルとUSB-C -> USB-Aアダプターが含まれています。
仕様●DAC:Bit-Perfect DSD & DXD DAC by Cirrus Logic●THD+N:バランス <0.002% (6.5mW/2.0V @ 600)、シングルエンド <0.09% (100mW/1.27V @ 16)●ヘッドフォン出力:4.4mmバランス出力、S-Balanced 3.5mm出力●出力パワー:バランス 475mW@32Ω; 7.2V@600Ω、シングルエンド 300mW@32Ω; 3.8V@600Ω 寸法(mm)65×22×13.2 質量(g)28.5 消費電力(W)最大4以下 入力USB-C 周波数特性20Hz - 45kHz(-3dB) 出力インピーダンス(Ω)1以下(iEMatch有効時は3.6以下) 保証期間12ヶ月 S/N比132dBA / 108dBA (バランス/シングルエンド) 対応フォーマットPCM 44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384kHz、DSD 2.8/3.1/5.6/6.1/11.3/12.3MHz、MQAフルデコード ダイナミックレンジ109dB(A) / 108dB(A) (バランス/シングルエンド)
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります