家電 :「衣類 梱包」の検索結果
休日にプレスでしっかり衣類のシワを伸ばしたいときにも、忙しいお出かけ前に気になる部分を手早くケアしたいときにも使えるプレス・スチーム兼用衣類スチーマー。広いアイロン面で手早くシワが伸ばせるほか、先端を使えばボタンや細かい部分のシワもきれいに仕上がります。スピーディーな立ち上がりで、タンクはワンタッチ着脱仕様。レトロなアイロンをイメージした形状と木目調の持ち手が温かみあふれるデザインです。
仕様●アウターカートン:横幅:39.6cm●本体サイズ関係特記:スタンド使用時:W230mm×H156mm×D107mm●本体(付属品無し):横幅:223mm●梱包状態:紙箱
付属品スタンド、注水カップ、ブラシ
材質ポリカーボネート/ABS樹脂/アルミニウム合金
色グレージュ
備考タンク容量:約100ml
電源AC100V、コード長:約3m
機能定格消費電力:1,000W、スチーム連続使用可能時間:最大約10分、スチーム量:約10g/分(通常時)・約15g/分(強)、アイロン温度調節(100/140/180度)、自動ヒーターOFF機能
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。