家電 :「スカルプケア」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一台三役。手軽に毎日浸透スカルプ。最大6400回/分のタッピングで心地よい刺激。 極細ロールオン機能搭載。手を汚さず、クシを通すだけで薬剤塗布。 電動式、高速タッピング(振動)で心地よい刺激&薬剤浸透をサポート。 赤色LED(最大650nm)で頭皮をトリートメント。 オートオフ機能で安心安全(約10分) 充電式コードレス仕様でストレスフリー 毎日コツコツ手軽にできるスカルプケア商品。 時短スカルプにも最適。 3つのシンプルケアがこれ1台でOK。
セット内容本体×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1 材質ABS・EVA・アクリル・ステンレス 消費電力(W)約0.93 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約114×60×48 本体質量(g)約123 入力DC5V/0.27A 連続使用時間(分)約70(モードにより前後します) 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/280mAh 保証期間1年 充電時間(時間)約1.5
1台
7,190 税込7,909
翌々日出荷

頭皮ケアのために作られた特殊形状の美容器はコレです! 顔のお手入れ~ボディにもOK!『1つの美容器で総合的にアプローチ』 RF(ラジオ波):浸透・保水 - ふっくら、もっちり素肌。※角質層まで EMS電流:内から筋肉を動かし鍛える。 LED照射...ハリ・つや、見た目の印象アップ。 高速タッピング(振動)...ゆるめて、爽快感。 オートオフ機能で安心安全(約10分) 凹凸に優しくフィットする特殊なアーチ型ブラシ構造で、隅々までケア
セット内容本体×1、本体充電用Type-Cケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1 材質ABS 消費電力(W)約4.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約59×130×30 本体質量(g)約130 入力DC5V/1A(Type-C) 連続使用時間(時間)約6(モードにより前後します) 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V1000mAh 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)約2
1台
7,490 税込8,239
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング