全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。
優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。
オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。
簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
オーディオ出力3W
通信規格Bluetooth
入力USB-C 5V:2A
出力USB-A 5V:2.1A
接続方式Bluetooth、USB-C
連続通話時間(時間)最大約24
色ネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28
質量(g)約340
付属品本体、USB-C&USB-Aケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
Bluetoothver5.0
アクティブノイズキャンセリング(ANC):ヘッドホンに搭載された4つのマイクが周囲の騒音を検知。アクティブノイズキャンセリングによって自動車や飛行機のエンジン音などの低周波ノイズを除去します。最大60時間の長時間再生:ノイズキャンセリング使用時は最大40時間、通常時は最大60時間の音楽再生が可能。5分間の充電で約4時間の音楽再生も可能です。※再生可能時間は音量や使用環境によって異なります。マルチポイント対応:同時に2台の機器に接続可能なため、スマホで音楽、PCでWEB会議などの切り替えをスムーズに行うことができます。 ※一度に再生できるのはどちらか1台の機器のみとなります。アプリでカスタマイズ:Soundcoreアプリ上で、 22種類のイコライザープリセットから自分好みの音質を選択できます。ノイズキャンセリング、標準、外音取込みなどのモードの切り替えも可能です。
セット内容Soundcore Q20i、USB-C & USB-A ケーブル、3.5mm AUXケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約176×185×80
色ホワイト
質量(g)約246
再生可能時間最大60時間 (通常再生時)、最大40時間 (ノイズキャンセリングモード使用時)
通信規格Bluetooth 5.0
充電端子USB Type-C
対応コーデックAAC / SBC
1個
¥6,355
税込¥6,991
当日出荷
ウルトラノイズキャンセリング2.0:周囲の騒音レベルに応じてノイズキャンセリングの強さを自動で調節します。電車内やカフェなど場所を問わず音楽をお楽しみいただけます。最大55時間の音楽再生:通常時は最大55時間、ノイズキャンセリングの使用時は最大40時間の音楽再生が可能です(※再生可能時間は音量や使用環境によって異なります)。スムーズな通話:電話がかかってきた時も内蔵マイクでハンズフリー通話が可能です。また、AIノイズリダクション機能を搭載したマイクが周囲の雑音を除去し、通話相手にあなたの音声をより大きくクリアに伝えます。5段階の外音取り込み:5段階の強度調整が可能な外音取り込みモードにより、会話や公共施設のアナウンス等の外音をお好みの強度で取り込みながら音楽を楽しむことが可能です。マルチポイント対応:同時に2台の機器と接続することが可能です。また、Bluetooth接続を都度切り替える必要がなく、スマホで音楽、PCでWEB会議などの使い分けをスムーズに行うことができます。※一度に再生できるのはどちらか1台の機器のみとなります。
セット内容Soundcore Space One、USB-C & USB-Aケーブル、3.5mm AUXケーブル、トラベルポーチ、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート
質量(g)約265
寸法(cm)約16.2×9.2×18.6
充電時間約2時間
再生可能時間最大55時間 (通常再生時)、最大40時間 (ノイズキャンセリングモード使用時)、最大46時間 (LDAC使用時)、最大35時間 (LDAC使用かつノイズキャンセリングモード使用時)
通信規格Bluetooth 5.3
プロファイルAVRCP、A2DP、HFP
充電端子USB-C
対応コーデックSBC / AAC / LDAC
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。