家電 :「車用 冷凍庫」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
コンプレッサー式の冷却方式のため、25℃の庫内温度から0℃までなら約15分、-20℃までなら約30分で冷却可能。また、1℃単位の設定が可能なので、飲み物、野菜、お肉、冷凍食品など冷却したい商品に合わせて、温度調節も可能。「持ち運べる冷蔵庫」として、アウトドアやキャンプ、車中泊などに活用可能。
用途食べ物や飲み物などを冷やすため。アウトドアや車中泊、車での買い物などでご利用可能
動作温度範囲(℃)-10~40
冷媒封入量(g)26
耐荷重(kg)25
ガスの種類シクロペンタン(断熱発泡)
保管温度範囲(℃)-30~70
付属品電源コード、ACアダプタ、シガーケーブル
本体質量(kg)約10.2
消費電力(W)MAXモード(強冷却):45、ECOモード:35
冷却方式コンプレッサー式
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機:570×320×350、庫内:350×248×273
冷媒R134a
電源(V)交流:AC100(50/60Hz)※アダプタ使用、直流:DC12/24
定格内容積(L)25
入力AC100~240V(50/60Hz)2A※アダプタ
出力5V/1A(USB-Aポート)、14.5V/6A(電力87W)※アダプタ
仕様気候クラス:T/ST/N/SN
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。