家電 :「エアー 吸引 機」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
吸いこむ、照らす、ふき飛ばす、3つの機能を兼ね備えたパワフルなハンディクリーナーです。
最大15000Paという脅威の吸引力で、お部屋や車のすみずみまでキレイに!
ホコリ、糸くず、食べこぼし、コインのような重さのあるものまで吸い込みます。
ソファ下の手の届かないホコリはライトで確認、エアガンで吹き飛ばしてから吸引も!
サッシにたまった塵やどこから飛んできたかわからない枯葉などは、吹き飛ばせます。
こんな3つの便利機能を1つにまとめたのが『aio-CLEANミニ掃除機』です。
用途キーボードのお手入れに。デスク周りに。普段のお掃除に。車内清掃に。屋外での作業にも。
質量(g)470
サイズ(cm)25.3×5.7
消費電力(W)65
定格電圧DC5V 、1.5A
連続使用時間(分)40(1段階)
バッテリー7200mAh /11.1V
吸引能力1段階:7500Pa 2段階:15000Pa
充電時間(時間)4.5
SNR値80db以下
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。