2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Androidスマートフォン/タブレット、Windows搭載パソコンの画面を無線でテレビの大画面に映し出せるワイヤレスHDMIレシーバー。 Wi-Fiダイレクト(Miracast)接続とアクセスポイント接続が選べるので幅広い用途に使用できます。
付属品HDMIケーブル、USB Type-C(TM) to USB-Aケーブル(給電用)、取扱説明書 ブラック 質量(g)約43(本体のみ) 形式(映像/音声)MPEG-2/H.264/VC-1/AVS/MPEG4 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)DC5 対応OSAndroid 12/11/10、Windows 11/10 適合機器Miracast対応のAndroidスマートフォン、タブレット、Windows PC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65.1×約65.1×約15.0 インターフェース入力:Wi-Fi、USB Type-C(TM)給電用、出力:HDMI Type-A 使用湿度範囲20~80%(ただし結露なきこと) 最大解像度FullHD(1920×1080)対応 到達距離(m)無線LAN:約10(障害物なきこと) 保証期間1年 無線LANIEEE802.11b/g/n 周波数:2.4GHz、チャネル数:1~13ch(Auto)、アクセス方式:Wi-Fi Direct、Access Point
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

HSAD-GMMW50BK ゲーム用 ワイヤレス オーディオミキサー ボイスチャット音とゲーム音を同時に視聴 エレコム 動画あり
スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして同時に再生できる2.4GHzワイヤレスゲーミングミキサーです。 。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)などのゲーム機と接続して使用可能です。 。本製品にゲーム機とスマートフォン、マイク付きステレオヘッドセットを差し込むだけで使用可能です。 。ワイヤレス接続のため、ディスプレイやゲーム機から離れた位置でも快適に使用できます。 。レシーバータイプのため、いつも使っている有線ヘッドセットなどをワイヤレス化することができます。 。レシーバーは約26g、横幅約4.5cmと軽量コンパクト設計で、重さやサイズが気にならずに装着できます。 。レシーバーは衣服や胸ポケットなどに取り付けるのに便利なクリップが付いています。 。レシーバーはボリューム調節ボタン付きで手元で音量調節をすることができます。 。レシーバーは1回の充電で約8時間の連続使用が可能です。 。2.4GHz帯のデジタル伝送により、映像と音声のズレを低減でき、クリアな音質を低遅延で楽しめます。 。USBアダプターはミキサーモードとゲームモードの両方に切り替えが可能で、ミキサーを使用しない場合でもご使用いただけます。 。ボタン操作で3Dサラウンドモードに簡単に切り替えられ、臨場感のあるサウンドを体感できます。 。マイクミュート機能は本製品にはありませんので、ヘッドセットなどでマイクミュートをしてください。 。イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のエレコム MPA-L35DS01シリーズまたはエレコム AD-C35SDシリーズのΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品レシーバー充電用USBケーブル(USB-A - USB-Type-C(TM))、有線接続ケーブル(Φ3.5mm4極 - Φ3.5mm4極) 質量(g)【レシーバー】約26、【USBアダプター】約19(ケーブル含まず) 電源DC5V 対応機種ゲーム機:PlayStation(R)5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン・タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)レシーバー:45×20×45(ケーブル含まず)、USBアダプター:54×14×36 保証期間1年間 入力端子USB-Type-C(TM)(充電用) 充電時間(時間)約3 連続再生時間最大約8時間 動作温度(℃)5~35 色(本体)ブラック ケーブル長(cm)【ミキサーからゲーム機まで】約15(USB-A接続時)、【ミキサーからボイスチャット用通信端末まで】約150 インターフェイスゲーム機との接続:USB-A端子・USB Type-C(TM)端子、スマートフォンやタブレットなどボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露なきこと) 通信距離(m)最大約10(障害物なきこと) 使用周波数(GHz)2.4帯 マイクミュートなし 音量調節ヘッドフォン:あり
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります