深夜でも周囲を気にせず臨場感あふれる大音量でテレビを楽しめる。ステレオ・モノラル切替機能とボリューム調節機能を搭載した両耳タイプのテレビ用インナーイヤータイプヘッドホン。
付属品コードクリップ×1、面ファスナー式結束バンド×1色ブラック質量(g)(本体)3、(ボリュームユニット)2g(コード含まず)備考モノラル機器両耳再生機能ボリュームコントロール機能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)16×13×16、(ボリュームユニット)8×9×31(コード含まず)入力インピーダンス(Ω)32プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(ストレート型)再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHzドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型(14.8)音圧感度(dB/mW)98サウンドシステムオープンエアー型装着方式インナーイヤータイプ最大許容入力(mW)10イヤホン形状インナーイヤー型