家電 :「小型アーム」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくい両耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。
USB Type-C(TM)変換ケーブルを用いることで、USB Type-C(TM)端子を搭載した機器でも使用可能!
インターフェイスUSB-A端子
色(本体)ブラック
ケーブル長(m)1.8
音量調節有(ヘッドフォン部)
装着方式小型オーバーヘッドタイプ
対応機種USB-A端子およびUSBType-C(TM)端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation(R)4/5、NINTENDOSWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。
質量(g)約50(ケーブル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×38×160(ケーブル含まず)
スピーカーヘッドフォン部:ダイナミック型(ステレオ)
ドライバーユニット(Φmm)30(ヘッドフォン)
最大許容入力(mW)30(ヘッドフォン)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
周波数帯域(Hz)20~20000(ヘッドフォン部)、100~10000(マイクロフォン部)
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式
アーム長さ(mm)マイク:165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
機能ミュート機能(マイク)
指向性無指向性(マイクロフォン部)
入力感度-58dB±3dB(マイクロフォン部)
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
保証期間6カ月
付属品変換ケーブル(USB-Aメス-USBType-C(TM)オス)
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。