USBType-Cポート搭載し、スマートフォンと同じケーブルで充電できるBluetoothハンズフリーヘッドセットです。スマートフォンと対応ケーブルを接続することで、スマートフォンからも本製品を充電可能です。USB-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入可能です。完全ワイヤレスイヤホンサイズの超極小サイズのヘッドセットで、ヘッドセットをつけているように見えない、自然な外観です。耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳栓タイプで、装着感と密閉感を高めています。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。集音性の高いMEMSマイクを搭載し、小さいことでマイクが口元から遠くなっても集音できるよう設計しています。急な通話でも押しやすい大型通話ボタンを搭載しています。コンパクトながら、ボリュームボタン付きで、音量調整や曲送りなどの操作が可能です。日本語音声によるガイダンスを収録し、電源のオンオフ、ペアリングの状態などを音声で確認可能です。日本語だけでなく、英語、中国語も収録しています。テレワーク、モバイルワークでの持ち歩きに最適なコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンのGoogleアシスタントを簡単に呼びだすことができます。コンパクトながら、電源ON/OFFスイッチが付いており、初回の電源ON時には自動的にペアリングモードが作動し、そのままで接続可能です。2回目以降は電源をONにするだけで自動で接続します。携帯電話やスマートフォンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約120時間、連続通話約5時間、連続音楽再生約5時間の長時間駆動を実現します。iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetoothヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。
質量(g)約6
出力Bluetooth power class2
電源DC5V
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
周波数帯域(GHz)2.4帯
連続待受時間約120時間
Blu-ray/DVDレコーダーもテレビもこの1台でまとめて操作!4つのボタンの簡単設定ですぐに使える、マルチレコーダーリモコンです。Blu-ray/DVDレコーダー4メーカー、テレビ12メーカーに対応。手にフィットする形状と、クリック感のあるボタンでストレスを軽減、快適な操作を実現します。
用途Blu-ray/DVDレコーダーとテレビを各1台ずつ、メーカーが違ってもこれ1つで操作ができる、マルチレコーダーリモコンです。 。Blu-ray/DVDレコーダーやテレビに向けて、リモコンの電源ボタンを押したままメーカーの設定番号を押し、電源ボタンを離すと設定が完了。すぐに使えます。 。リモコンがそれぞれあって場所を取る、持ち替えるのが面倒で1つにまとめたいという方や、配置や押し心地などお使いのリモコンが使いづらいと感じている方にもおすすめです。 。Blu-ray/DVDレコーダーは4メーカー(パナソニック/東芝/シャープ/ソニー)に対応しています。 。Blu-ray/DVDレコーダー、デジタルテレビ(地デジ/BS/CS/4K)に対応しています。 。テレビは12メーカー(パナソニック/日立/シャープ/東芝/ソニー/三菱/LG/ハイセンス/アイワ/アズマ/オリオン/フナイ)に対応しています。 。Blu-ray/DVDレコーダー用に53ボタン、テレビ用に7ボタンの合計60ボタンを割り当てています。 。テレビ用のボタンは青色にしているので、簡単に使い分けられます。 。Blu-ray/DVDレコーダー用には録画や再生、停止などの基本操作に加え、4K映像への切り替え(※)、字幕、Blu-ray・DVD用トレイの開閉ボタンなど良く使うボタンを割り当てています。 ※対応レコーダーのみ 。テレビ用にはテレビの電源操作や音量調整、入力切替、チャンネルの変更ボタンを割り当てています。 。電池を取り外しても設定済みのモードを保持する「設定モード保持機能」を搭載。電池交換の際に再設定する必要はありません。 。リモコン操作時に多い3つの使い方(つまんで操作、握って操作、置いたまま操作)に対応しています。 。側面や背面にくぼみを配置することで持ちやすく、指に馴染むボタン形状でそれぞれの使い方で快適な操作ができます。 。押し心地の良いメタルドームを採用しています。クリック感のあるボタンで、ボタンから少しずれてもクリックできるため、快適にご使用いただけます。 。本製品は2012年以降発売のBlu-ray/DVDレコーダー、テレビ本体と動作確認済みです(2024年1月現在)。 。ご購入前に、エレコムホームページより、ご使用のテレビの動作対応状況をご確認ください。動作対応状況は随時更新しています(2024年1月現在)。 。※本製品は2024年1月までに発売された機器をもとに開発を行っていますが、一部のBlu-ray/DVDレコーダーやテレビでは使用できない、または一部機能が使用できない場合があります。 。信号LEDを2つ搭載することで、広範囲に信号が届きやすくしています。 。リモコンは幅約4.9cm・長さ約21.2cmで、操作しやすいコンパクトサイズです。 。※本製品の機能がBlu-ray/DVDレコーダーやテレビおよび付属リモコンにない場合、その機能は使用できません。またテレビおよび付属リモコンにある機能が本製品にない場合も、その機能は使用できません。 。※本製品に乾電池は付属しておりません。別途、単4形アルカリ乾電池2本をご用意ください。
付属品ユーザーズマニュアル
質量(g)約96 ※乾電池除く
対応機種Blu-ray/DVDレコーダー(パナソニック/東芝/シャープ/ソニー)、テレビ(パナソニック/日立/シャープ/東芝/ソニー/三菱/LG/ハイセンス/アイワ/アズマ/オリオン/フナイ) ※動作対応状況はエレコムホームページよりご確認ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約49×212×25
通信方式赤外線(IR)方式
使用電池単4形アルカリ乾電池2本 ※本製品に乾電池は付属しておりません。別途ご用意ください。
保証期間1年間
電池寿命約1年間 ※ご使用状況により異なります
ボタン数60ボタン
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
長時間のWeb会議やビデオ通話でも耳が痛くなりにくい、オープンイヤー型ネックバンド式のBluetooth(R)ヘッドセットです。耳を塞がないため開放感があり、快適な装着感が持続します。Bluetooth接続によりワイヤレス通話が可能で、パソコンやスマートフォンから離れても通話が途切れず快適に使えます。
用途耳をふさがないオープン設計で、周囲の音も聞こえるオープンイヤー型ネックバンド式のBluetooth(R)ヘッドセットです。 。Bluetooth接続によりワイヤレス通話が可能。Web会議中にちょっとした用事で席を立つ際など、パソコンやスマートフォンから離れても通話が途切れず快適に使えます。 。耳をふさがないオープンタイプで、スピーカーの音を空気を通して鼓膜に伝える空気伝導型のため、長時間の装着でも耳への負担が少なく、ストレスなく使えます。 。フック部分に柔らかいシリコン素材のネックバンドを採用しているため、耳に快適にフィットします。長時間装着しても耳が痛くなりにくい設計です。 。マイクアームは強力なマグネットによる着脱式で、自由に取り外すことができます。アームを外して端子カバーを装着した状態でも、本体内蔵マイクで通話が可能です。使用シーンに合わせて、使い方を選べます。 。マイクアームのマイクと本体内蔵マイクのそれぞれに、ENCマイクを搭載しています。マイク部分で周囲の雑音を抑制し、通話相手に自分の声をクリアに届けます。 。マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。 。約31gの軽量設計のヘッドセットです。ネックバンドは締め付けを感じず長時間装着していても快適です。 。耳元でマイクのオン/オフができる便利なミュート機能を搭載しています。通話中も本製品で直接ミュート操作が可能です。 。※すべての機器やアプリでの動作を保証するものではありません。ミュート機能が正常に動作しない場合は、パソコンやスマートフォンなどの機器側で直接ミュート操作を行ってください。 。電源のオン/オフはマルチファンクションボタンの長押しで操作でき、すばやく電源を入れられるうえ、オン/オフの状態はLEDランプの点灯で確認できます。 。ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節はもちろん、曲送りや曲戻しなどの操作も可能です。 。ボタン操作で、Siriや Googleアシスタント を呼び出すことができます。 。連続待受時間は約260時間(約10日間)、連続通話は約12時間、連続音楽再生は約14時間と、長時間の使用が可能です。 。スマートフォンなどの画面に、ヘッドセットのバッテリー残量を表示できます。 。電源のオン/オフやペアリングなどの状態を、日本語音声ガイダンスで確認できます。 。充電用コネクターには、USB Type-C(TM)ポートを採用しました。付属のケーブルでUSB搭載のAC充電器などから充電できます。 。※AC充電器は付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。省資源に取り組み、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料の重量を総計で10%以上削減した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】×【最大登録可能台数】8台
付属品USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C)、マイク端子カバー
型式【マイク】ECM(エレクトレットコンデンサー)型 ※本体マイク、マイクアーム共通
色ブラック
質量(g)約31
電源(V)DC5
出力Bluetooth power class2
対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×138×56
ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック
通信方式Bluetooth標準規格 version5.3
充電時間約1.5時間
保証期間1年間
入力端子USB Type-C(TM)
再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20-20k
指向性マイク:無指向性 ※本体マイク、マイクアーム共通
各種認証TELEC
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
動作湿度(%RH)20~80 ※ただし、結露なきこと
通信距離(m)約10 ※障害物なきこと
動作温度範囲(℃)5~35
周波数帯域(GHz)2.4帯
再生時間(時間)【連続最大】約14
連続待受時間約260時間(約10日間)
対応コーデック【A2DP】SBC
連続通話時間(時間)最大約12
対応プロファイル【Bluetooth】HFP、HSP、A2DP、AVRCP
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
ガンシューティング系ゲーム(FPS)プレイに最適な”ARMAシリーズ”のゲーミングイヤホンマイクです。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。
ゲーミング専用チューニングを施したΦ10mmのダイナミックドライバーを採用し、音の聞き分けに欠かせない高音域の解像度を高めた高音質モデルです。
振動板の表面に28本のリブを設け、振動膜の変形、分割振動、ローリングなどの異常振動を防止し、歪みが少ない透明度に優れた音を再生します。
高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
遮音性が高く耳にフィットする耳栓タイプで、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されず高い没入感でゲームプレイが可能です。
取り付け位置を奥行き方向に調節可能なイヤーキャップを採用しており、密閉性を高め低音表現を向上しています。
イヤーキャップは一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズを付属し、フィット感を調整できます。
耳に3次元的にフィットし、ゲームプレイ時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。
邪魔にならないインラインマイクをケーブルのコントローラー部分に搭載しています。
マイクミュート(※)と音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 ※スマートフォンでは着信応答/通話終了ボタンとして動作します。
マイクミュートボタンはボタンを押し続けている間ミュートになります。
胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。
絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。
ケーブル長はゆったり接続できる2mです。
Φ3.5mm 4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。
Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。
ヘッドホンを収納し、持ち運びにも便利な専用ポーチが付属しています。
用途プレイ中の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを搭載したイヤホンタイプで、ガンシューティング系ゲーム(FPSプレイ)に最適な”ARMAシリーズ”。 邪魔になりにくいインラインマイクを搭載し、ゲーミング専用チューニングを施した高音質サウンドが楽しめる耳栓タイプのゲーミングイヤホンマイク。
装着方式耳栓型タイプ
質量(g)6(ケーブル含まず)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16
リモコンが紛失、故障したときに!4つのボタンの簡単設定ですぐに使える、シンプルなマルチテレビリモコンです。12メーカーのテレビに対応、動画配信サービスや4Kボタン搭載でワンクリックに切り替え可能。手にフィットする形状とクリック感のあるボタンで快適な操作を実現します。お使いのリモコンが使いづらいと感じている方にもおすすめです。
用途設定番号を入力してすぐに使える、シンプルなマルチテレビリモコンです。テレビに向けて、リモコンの電源ボタンを押したままメーカーの設定番号を押し、電源ボタンを離すと設定が完了。すぐに使えます。 。リモコンが紛失や故障したとき、また配置や押し心地などお使いのリモコンが使いづらいと感じている方にもおすすめです。 。テレビ12メーカー(パナソニック/日立/シャープ/東芝/ソニー/三菱/LG/ハイセンス/アイワ/アズマ/オリオン/フナイ)に対応しています。 。デジタルテレビ(地デジ/BS/CS/4K)に対応しています。 。充実の60ボタンを搭載しています。基本的な操作に加え、メーカーごとの機能に対応。メーカー付属のリモコンと同じように使えます。 。3つの動画配信サービス(YouTube、Netflix、Amazon Prime Video)へワンクリックで切り替えが可能です。 ※対応テレビのみ 。記号ボタン割り当て一覧シールを付属しています。メーカーごとに異なる機能を搭載した12個の記号ボタン(A~L)に割り当てられた機能を確認できるシールです。リモコンの裏面に貼って、ご使用いただけます。 。電池を取り外しても設定済みのモードを保持する「設定モード保持機能」を搭載。電池交換の際に再設定する必要はありません。 。リモコン操作時に多い3つの使い方(つまんで操作、握って操作、置いたまま操作)に対応しています。 。側面や背面にくぼみを配置することで持ちやすく、指に馴染むボタン形状でそれぞれの使い方で快適な操作ができます。 。押し心地の良いメタルドームを採用しています。クリック感のあるボタンで、ボタンから少しずれてもクリックできるため、快適にご使用いただけます。 。本製品は2012年以降発売のテレビ本体と動作確認済みです(2024年1月現在)。 。ご購入前に、エレコムホームページより、ご使用のテレビの動作対応状況をご確認ください。動作対応状況は随時更新しています(2024年1月現在)。 。※本製品は2024年1月までに発売された機器をもとに開発を行っていますが、一部のテレビでは使用できない、または一部機能が使用できない場合があります。 。信号LEDを2つ搭載することで、広範囲に信号が届きやすくしています。 。リモコンは幅約4.9cm・長さ約21.2cmで、操作しやすいコンパクトサイズです。 。※本製品の機能がテレビおよび付属リモコンにない場合、その機能は使用できません。またテレビおよび付属リモコンにある機能が本製品にない場合も、その機能は使用できません。 。※本製品に乾電池は付属しておりません。別途、単4形アルカリ乾電池2本をご用意ください。
付属品ユーザーズマニュアル、記号ボタン割り当て一覧シール
質量(g)約96 ※乾電池除く
対応機種テレビ(パナソニック/日立/シャープ/東芝/ソニー/三菱/LG/ハイセンス/アイワ/アズマ/オリオン/フナイ) ※動作対応状況はエレコムホームページよりご確認ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約49×212×25
通信方式赤外線(IR)方式
使用電池単4形アルカリ乾電池2本 ※本製品に乾電池は付属しておりません。別途ご用意ください。
保証期間1年間
電池寿命約1年間 ※ご使用状況により異なります
ボタン数60ボタン
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。