1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
力強く深みのあるサウンドを。一時的な水没や砂・ホコリなどの影響を受けない防水防塵性能搭載で、場所を気にせず音楽を思い切り楽しめるポータブルスピーカーです。
用途サッと持ち上げられるコンパクトサイズながら迫力あるサウンドを実現する、高音質ポータブルスピーカーです。 。Bluetooth(R)接続でワイヤレスに使用可能。室内のさまざまな場所はもちろん、屋外にも持ち出せます。 。最大出力15W。Φ47mmフルレンジドライバーとパッシブラジエーターをそれぞれ2基搭載し、パワフルで重みのあるサウンドを実現しました。 。低音域は力強く深みのある音を鳴らし、高音・中音域ではクリアな音源再現性を体験。通常のBluetoothスピーカーと比べて広い帯域をしっかりと再現するため、あらゆる音楽のディテールを隅々まで楽しめます。 。砂・ホコリなどを侵入させず、一時的に水中に沈めても機器が影響を受けない、防水防塵規格IP67対応。浴室でのシャワー中、キッチン、海や山など多彩なアウトドアシーンでも安心して使えます。 。Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載。パソコンにケーブルで接続し、音楽を再生可能です。 。※ケーブルは付属しません。 。1回の充電で最大18時間の音楽再生が可能。こまめな充電をしなくても、ワイヤレスで音楽を流しっぱなしにしておけます。 。※音量50%でのメーカー試験結果による。音量と再生内容により再生時間が短くなる場合があります。 。本体上部のボタンで電源のON/OFFやボリューム調整、モード切り替えが可能。大きなボタンで直感的に操作できます。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電可能。スマートフォン・タブレットの充電用ケーブルが使えます。 。※充電用USB Type-Cケーブルは付属していません。 。本製品を2台同時にBluetooth接続することが可能。音楽をより立体的に、臨場感を味わいながら楽しめます。 。底部に滑り止めのゴムが付いていて、振動でガタつくのを防ぎます。 。ストラップホールに通して使える便利なストラップ付き。浴室のポールなどに吊り下げて使えます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様最大登録可能台数:8台 付属品ストラップ ※充電用ケーブルは付属していませんので、市販のUSB Type-Cケーブルをご使用ください。 適合コンテンツ保護:SCMS-T方式 ブラック 質量(g)約505 外形寸法(mm)幅約174×奥行約62×高さ約65 規格TELEC 出力Bluetooth Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 最大出力(W)15 対応機種Bluetoothに対応したスマートフォン・タブレットやパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 周波数特性70Hz~20kHz 通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.3 充電時間約4時間30分 保証期間1年間 防塵防水性能IP67 入力端子USB Type‐Cポート、Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカーユニット約Φ47mm×2 連続再生時間約18時間 ※音量を50%に設定した場合の再生時間です。音量・再生する内容によって異なります。 スピーカ形式ダイナミック密閉型(パッシブラジエーター方式) インピーダンス(Ω)4 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)約10 ※障害物なきこと 使用周波数(GHz)2.4 伝送帯域(Hz)(A2DP)20~20k 対応コーデックSBC マルチポイント非対応 対応プロファイルA2DP(音楽機能)、AVRCP(リモートコントロール機能)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング