3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DPA-SL05BK モニターアーム シングル 1画面 ロング アーム メカニカルスプリング式 グロメット式 5軸 エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターに対応するロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。
セット内容アーム×1、ポール×1、VESAマウント×1、上プレート×1、ペース×1、クランプ用L字プレート×1、L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、グロメット用下プレート×1、M8×20皿ネジ×1、M6×10ネジ×2 材質スチール 質量(kg)約2.26 ブラック 適合規格VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm) 耐荷重(kg)約2~8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×約513×約597 適合サイズ17~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数5軸 設置形態1画面 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度 取付可能板厚(mm)クランプ:10~80、グロメット:10~40
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチまでのモニターに対応する、ロングアームタイプのシングルモニターアーム。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途17インチから32インチのモニターに対応する、モニター用アームです。 。モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い4軸可動のロングアームタイプです。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアーム取付部に上から差し込みネジで固定してからご使用ください。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容ポール×1、アーム×1、クランプ用下パーツ×1、クランプ用上パーツ×1、VESAプレート×1、台座×1、グロメット用プレート×1、アーム先端パーツ×1、アーム用ケーブルホルダー×2、ポール用ケーブルホルダー×1、VESAプレート固定ネジ×1、M8×20皿ネジ(×1)、M8×45ネジ(×1)、六角レンチ(5mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M4×16ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、M5×16ネジ(×4)、D5ワッシャー(×4)、スペーサー×4、取扱説明書×1 材質スチール、ABS 質量(kg)約2.1 ブラック 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約9 ユニット取付可能数1画面 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×約490×約540 ※突起部、クランプノブを含まず 適合サイズ17~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数4軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度 取付可能板厚(mm)クランプ:10~80mm、グロメット:10~40mm
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチまでのモニターに対応する、ロングアームタイプのダブルモニターアーム。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途17インチから32インチのモニターに対応する、モニター用アームです。 。モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを2台設置できるダブルアームタイプです。 。可動域の広い4軸可動のロングアームタイプです。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアーム取付部に上から差し込みネジで固定してからご使用ください。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容ポール×1、アーム×1、台座×1、クランプ用下パーツ×1、クランプ用上パーツ×1、グロメット用プレート×1、アーム先端パーツ×2、VESAプレート×2、アーム用ケーブルホルダー×4、ポール用ケーブルホルダー×1、VESAプレート固定ネジ×2、M8×20皿ネジ(×1)、M8×45ネジ(×2)、六角レンチ(5mm)×1、M4×12ネジ(×8)、M4×16ネジ(×8)、M5×12ネジ(×8)、M5×16ネジ(×8)、D5ワッシャー(×8)、スペーサー×8、取扱説明書×1 材質スチール、ABS 質量(kg)約2.98 ブラック 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約9 ユニット取付可能数2画面 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約860×約115×約540 ※突起部、クランプノブを含まず 適合サイズ17~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数4軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度 取付可能板厚(mm)クランプ:10~80mm、グロメット:10~40mm
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります