最適って、最強。エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズ。周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを搭載し、ガンシューティング系ゲーム(FPS)の空間イメージと定位感の良さを実現したカナル型ゲーミングヘッドホンです。独自設計の回転機構により2種類の装着方法を選択可能。高音質の首掛けマイクは負担の少ない設計で、長時間のプレイでも集中力を削がない快適な装着感を実現します。ネックバンドマイク付きでプレイ中の通話・実況も可能です。
用途”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。ガンシューティング系ゲーム(FPS)で戦況を左右する”足音”を確実に捉えるため、周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを採用。プレイヤーの集中力を削がない快適な装着感を実現した、最上級のカナル型ゲーミングヘッドホンです。 。原音に近い正確さ(Accurate)を重視した、専用ドライバー”V custom Accurate Driver”を搭載しています。 。”V custom Accurate Driver”では、ガンシューティング系ゲーム(FPS)におけるゲーム音の周波数特性を解析し、敵の足音などの重要音が多数含まれる中音域(2,000Hz~5,000Hz)に着目。従来のドライバーでは低減されてきた中音域を強調しながら、全体の音圧をフラットにバランスよく届けます。 。スーパーエンプラ素材であるPEIの材質を採用したことで、中音域はクリアでありながら角の取れた響きに。音量を上げても銃声などの音が耳に刺さらず快適にプレイを楽しめます。 。高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、原音に近いクリアな声を相手に届けることができます。動画配信やゲーム実況、音声チャットもスムーズに行えます。 。本体は耳の形に沿うように、丸みを帯び角のないデザインに。装着時に耳が痛くなりにくい形状です。 。首掛けマイクにはフレキシブルタイプのネックバンドを採用。フィット感を調整でき、長時間装着しても首周りに負担の少ない設計です。 。アームを自由に動かすことができ、マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。 。予備の首掛けマイクを付属しています。万が一の故障の際もすぐに交換してプレイを継続できます。 。ブッシュ部分に回転機構を搭載。ケーブルを耳上に通して装着する際の耳への負荷やケーブルの傷みを軽減できます。 。ケーブルには各音域のバランスが良くPEI材質のドライバーと似た音特性を持った銀コート銅線を採用。撚り線ケーブルで、タッチノイズが少なく伝送ロスが発生しにくいのが特長です。 。撚り線ケーブルは単線よりも柔らかく、取り回しが良いのが特長。プレイ中にケーブルが引っかかったり絡まったりする煩わしさを感じにくい構造です。 。ケーブルはMMCX対応で、取り外して交換が可能。撚り線ケーブルは単線ケーブルと比較すると断線しにくいですが、万が一断線した際もリケーブルにより同じヘッドホンを継続利用できます。 。ケーブル長は、ディスプレイとの間隔を保って接続できる約1.5mです。 。音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型を採用。外部の音が聞こえにくくプレイに没入できます。 。フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに大きなXLサイズを加えた4サイズが付属しています。 。持ち運びに便利な収納ポーチを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品交換用イヤーピース(S/M/L/XL:各1組、Mは装着済み)、Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ - MMCXケーブル×2本(1本は接続済み)、Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ×2 - Φ3.5mm4極ステレオミニジャック変換ケーブル×1本、ヘッドホン用収納ポーチ×1個、付属マイク用収納ポーチ×1個
長さ(mm)付属マイク:ネックバンド長:約375
質量(g)約6 ※ケーブル・付属マイク含まず、付属マイク:約30
タイプ周波数帯域/付属マイク:-42±3dB
ケーブル長(m)付属マイク:約1.5
方式ヘッドホン・スピーカー:ダイナミック型(ステレオ)
対応機種Φ3.5mm3極ステレオミニジャックのマイク入力端子およびヘッドホン出力端子を装備したパソコン ※すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン:約15×約28×約18 ※ケーブル・付属マイク含まず
アーム長さ(mm)付属マイク:約157
マイクロホン付属マイク:エレクトレットコンデンサー方式
機能ヘッドホン・ボリューム調整:なし、付属マイク:ミュートあり
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16
入力感度付属マイク:2.2kΩ
保証期間1年間
色(本体)ブラック、付属マイク:ブラック
インターフェイス付属マイク:Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ
指向性付属マイク:全指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドホン:20~20000、付属マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン:10
装着方式カナル型イヤホンタイプ
最大許容入力(mW)ヘッドホン:5
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。ガンシューティング系ゲーム(FPS)で戦況を左右する”足音”を確実に捉えるため、周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを採用。プレイヤーの集中力を削がない快適な装着感を実現した、最上級のカナル型ゲーミングヘッドホンです。 。原音に近い正確さ(Accurate)を重視した、専用ドライバー”V custom Accurate Driver”を搭載しています。 。”V custom Accurate Driver”では、ガンシューティング系ゲーム(FPS)におけるゲーム音の周波数特性を解析し、敵の足音などの重要音が多数含まれる中音域(2,000Hz~5,000Hz)に着目。従来のドライバーでは低減されてきた中音域を強調しながら、全体の音圧をフラットにバランスよく届けます。 。スーパーエンプラ素材であるPEIの材質を採用したことで、中音域はクリアでありながら角の取れた響きに。音量を上げても銃声などの音が耳に刺さらず快適にプレイを楽しめます。 。本体は耳の形に沿うように、丸みを帯び角のないデザインに。装着時に耳が痛くなりにくい形状です。 。ブッシュ部分に回転機構を搭載。ケーブルを耳上に通して装着する際の耳への負荷やケーブルの傷みを軽減できます。 。ケーブルには各音域のバランスが良くPEI材質のドライバーと似た音特性を持った銀コート銅線を採用。撚り線ケーブルで、タッチノイズが少なく伝送ロスが発生しにくいのが特長です。 。撚り線ケーブルは単線よりも柔らかく、取り回しが良いのが特長。プレイ中にケーブルが引っかかったり絡まったりする煩わしさを感じにくい構造です。 。ケーブルはMMCX対応で、取り外して交換が可能。撚り線ケーブルは単線ケーブルと比較すると断線しにくいですが、万が一断線した際もリケーブルにより同じヘッドホンを継続利用できます。 。ケーブル長は、ディスプレイとの間隔を保って接続できる約1.5mです。 。音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型を採用。外部の音が聞こえにくくプレイに没入できます。 。フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに大きなXLサイズを加えた4サイズが付属しています。 。持ち運びに便利な収納ポーチを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品交換用イヤーピース(S/M/L/XL:各1組、Mは本体装着済み)、Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ - MMCXケーブル×1本(本体接続済み)、収納ポーチ×1個
質量(g)約6 ※ケーブル含まず
タイプヘッドホン・スピーカー方式:ダイナミック型(ステレオ)
ケーブル長(m)約1.5
対応機種Φ3.5mm3極ステレオミニジャックのヘッドホン出力端子を装備したパソコン ※すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×約28×約18 ※ケーブル含まず
機能ヘッドホン・ボリューム調整なし
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16
インターフェースΦ3.5mm3極ステレオミニプラグ
保証期間1年間
色(本体)ブラック
周波数帯域(Hz)ヘッドホン:20~20000
ドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン:10
最大許容入力(mW)ヘッドホン:5
イヤホン形状カナル型
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。ガンシューティング系ゲーム(FPS)で戦況を左右する”足音”を確実に捉えるため、周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを採用。プレイヤーの集中力を削がない快適な装着感を実現した、最上級のゲーミングヘッドセットです。 。原音に近い正確さ(Accurate)を重視した、専用ドライバー”Vcustom Accurate Driver”を搭載しています。 。”Vcustom Accurate Driver”では、ガンシューティング系ゲーム(FPS)におけるゲーム音の周波数特性を解析し、敵の足音などの重要音が多数含まれる中音域(2000~5000Hz)に着目。従来のドライバーでは低減されてきた中音域を強調しながら、全体の音圧をフラットにバランスよく届けます。 。スーパーエンプラ素材であるPEIの材質を採用したことで、中音域はクリアでありながら角の取れた響きに。音量を上げても銃声などの音が耳に刺さらず快適にプレイを楽しめます。 。高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、原音に近いクリアな声を相手に届けることができます。動画配信やゲーム実況、音声チャットもスムーズに行えます。 。マイクを上向きに収納するだけで手軽に音声をミュートにできる、跳ね上げミュート機能が付いています。 。ケーブルには各音域のバランスが良くPEI材質のドライバーと似た音特性を持った銀コート銅線を採用。撚り線ケーブルで、タッチノイズが少なく伝送ロスが発生しにくいのが特長です。 。撚り線ケーブルは単線よりも柔らかく、取り回しが良いのが特長。プレイ中にケーブルが引っかかったり絡まったりする煩わしさを感じにくい構造です。 。ケーブルは取り外して交換が可能。撚り線ケーブルは単線ケーブルと比較すると断線しにくいですが、万が一断線した際もリケーブルにより同じヘッドセットを継続利用できます。 。ケーブル長は、ディスプレイとの間隔を保って接続できる約1.5mです。 。イヤーパッドは、厚さ・芯材・サイズが異なる3種類を付属。イヤーパッドの交換により側圧や密閉感を調整し、フィット感を高めることで装着時の負荷を軽減します。 。イヤーパッドはジョイント付け替え方式で、簡単に交換できます。交換後のズレも発生しにくく、自身でのカスタマイズもスムーズです。 。フィット感を高めるため、ヘッドバンドも太さ・長さが異なる2種類を付属。柔らかいゴム素材で頭部にかかる負担を軽減し、長時間の装着が可能に。プレイ中に動いてもヘッドセットが安定した状態を作ります。 。イヤーパッドを好みの角度に調整して使用できるスイーベル機構を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品交換用イヤーパッド[20mm/30mm]、交換用ゴムバンド4極→3極×2、変換プラグΦ3.5mm4極ミニプラグ - Φ3.5mm4極ミニプラグステレオケーブル
質量(g)約240(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.5
方式ヘッドフォン・スピーカー:ダイナミック型(ステレオ)
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×約90×約230(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)マイク:120
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度マイク:-42±3dB
保証期間1年間
色(本体)ブラック
インターフェイスΦ3.5mm4極
指向性マイク:全指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)ヘッドフォン:50
装着方式大型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュートあり
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。