絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • コイズミ(10)
  • Nikon(ニコン)(6)
  • オーム電機(5)
  • SONY(4)
  • グリーンハウス(4)
  • FIIO(4)
  • PENTAX(ペンタックス)(3)
  • MLABS(3)
  • テスコム(2)
  • Dr.AIR(ドクターエアー)(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • ダイアモンドヘッド(2)
  • ファミリー・ライフ(2)
  • TASCAM(タスカム)(2)
  • マクセルイズミ(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

家電 :「acアダプター type c」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートヘアアイロン ミニ USB給電式 190/140/100℃設定可能 地毛/エクステ/ウィッグ対応 NOGI エレコムストレートヘアアイロン ミニ USB給電式 190/140/100℃設定可能 地毛/エクステ/ウィッグ対応 NOGIエレコム
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
昨日より今日のワタシが好きになる、いつでもワタシらしいスタイリングを。速攻お直し、前髪・おくれ毛もきまる。立ち上がりが速いから、出先でもたつかずにすぐに使用できます。髪質を選ばないエクステ・ウィッグモード搭載で、どんなシーンでもお直し可能なUSBストレートヘアアイロンです。使用後は耐熱性キャップですぐにしまえます。コンパクトで小さめのバッグやポーチに収まります。
用途昨日より今日のワタシが好きになる、いつでもワタシらしいスタイリングを。速攻お直し、前髪・おくれ毛もきまる。立ち上がりが速くすぐに使える、持ち運びに便利なUSB Type-C(TM)ストレートヘアアイロンです。最高温度190℃に加え、140℃、100℃の髪質を選ばないエクステ・ウィッグモードを搭載しています。スイッチ1つで温度切り替えが可能です。※本製品は給電式です。充電式ではありません。 立ち上がりが速くすぐに使える”秒速ヒーター”(※)を搭載。5V/3A(15W)のハイパワーで、もたつかずにすぐに使用できます。 ※約100℃到達時間:50秒(使用の環境や条件に応じて変わります) ”エクステ・ウィッグモード”は140℃、100℃の温度が選べ、エクステやウィッグに使用できます。アレンジを楽しみたいときや、髪へ馴染ませたいときにおすすめです。 低めの温度設定の”エクステ・ウィッグモード”は、髪が細い方や柔らかめの方、ダメージが気になる方にもおすすめです。髪質を選ばずヘアスタイリングが可能です。 スイッチを押すたびに、190℃→140℃→100℃の順序で温度が切り替わります。3段階の温度調節が可能です。 髪への余分な力を分散しながら、前髪やおくれ毛などの細かな毛束もしっかりとらえるクッションプレートを採用。エクステやウィッグのアレンジや馴染ませまで、細やかなヘアアレンジができます。 アイロン部にはセラミックコーティングを施し、髪に優しく熱を伝えます。 耐熱性のある”ヒートプロテクトキャップ”を採用。使用後すぐにキャップを閉めて、バッグやポーチに収納して持ち運べます。 ※使用後すぐにポーチなどに収納し持ち運ぶ場合は、収納先に熱の影響を受けやすいものがないことをあらかじめ確認のうえ、収納してください。 小さめのバッグやポーチなどに入れて、持ち運びできる、長さ約17cm、重さ約87gのコンパクトで軽いヘアアイロンです。 ※キャップ装着時 電源スイッチが本体の内側にあるため、モバイルバッテリーに接続したまま収納しても、誤って電源が入る心配がありません。 給電用のUSB Type-C(TM)ケーブル付きで、5V/3A(15W)対応のACアダプターやモバイルバッテリーなどに挿してすぐに使えます。 ACアダプターやモバイルバッテリー、車のUSBシガーソケットなどに挿してすぐに使用でき、場所を選びません。 ※5V/3A(15W)対応のUSB Type-C(TM)ポートを搭載した充電器をご使用ください。※複数ポート搭載のACアダプターやモバイルバッテリーなどをご使用になる場合は、USBヘアアイロン単独でのご使用を推奨します。推奨USB Type-C(TM)対応 ACアダプター(型番:HAB-HIA01CWH)を販売しています。 USB給電式のため、海外でもご使用いただけます。また、飛行機内の持ち込みが可能です。 電源の切り忘れを防止する、オートオフ機能付き。30分で自動的に電源が切れるため、安心です。 開閉ロックができるプレートロックスイッチ付き。プレート部を閉じた状態で固定ができ、効率的に温められます。また、キャップの装着もスムーズで、外す際に開いて飛び出してくる心配がありません。 持ちやすく手への馴染みがよい、丸みと直線を掛け合わせた形状で使いやすさを追求しました。細かい凹凸テクスチャーでマットな質感に仕上げています。 横にしても転がらず、自立させて収納が可能です。 バッグやポーチに入れて持ち運べる小物やコスメのようなデザインです。いつでもワタシらしくいられるヘアアイロンを。 ※USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum.付属品給電用 専用USBケーブル (USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))質量(g)キャップ装着時:87、本体のみ:77電源5V/3Aケーブル長(m)1 ※コネクター含まず最高温度(℃)190 ※使用の環境や条件に応じて変わりますコネクタ形状USB Type-C(TM)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キャップ装着時】22×26×170【本体のみ】22×26×167保証期間1年間モードヘアスタイリングモード:190℃、エクステ・ウィッグモード:140℃/100℃温度設定範囲(℃)190℃、140℃、100℃連続動作時間30分で自動電源オフ
PCスピーカー 有線 【音声・電源 USB Type-C 接続】 小型 ステレオ 4.4W(2.2W+2.2W) エレコムPCスピーカー 有線 【音声・電源 USB Type-C 接続】 小型 ステレオ 4.4W(2.2W+2.2W)エレコム
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
なめらかな丸みを帯びたボディで、空間に自然になじむ。パソコンやスマートフォンに接続して使える、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。給電も音声入力もケーブル1本でOK。パソコンのUSB Type-C(TM)ポートに挿すだけですぐに使え、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。 給電も音声入力もケーブル1本でOK。パソコンのUSB Type-C(TM)ポートに挿すだけですぐに使え、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。 付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能です。 Φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計です。ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。 手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載しています。 なめらかな丸みを帯びたボディでデスク周りに自然に溶け込み、インテリアの一部として空間と調和するスピーカーです。 スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。 ※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源を供給してください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品USBーA変換アダプター質量(g)約390最大出力(W)実用4.4(2.2+2.2)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】51外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×100×90保証期間1年間入力端子電源・音声入力:USB Type-C(TM)プラグ(USB-A変換アダプタ付属)再生周波数帯域(Hz)90~18000スピーカーバスレフ型ケーブル長(cm)電源USBケーブル:約133 ※コントローラーを含むスピーカー部インピーダンス(Ω)4
PCスピーカー 無線/有線 対応 4種類接続 (Bluetooth/Type-C/USB-A/3.5mm) 4.4W USB給電 コントローラー付 エレコムPCスピーカー 無線/有線 対応 4種類接続 (Bluetooth/Type-C/USB-A/3.5mm) 4.4W USB給電 コントローラー付エレコム
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
なめらかな丸みを帯びたボディで、空間に自然になじむ。パソコンやスマートフォンに接続して使える、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。Bluetooth(R)を含む最大4種類の接続方法に対応し、さまざまな機器でステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。 Bluetooth(R)通信/USB Type-C(TM)プラグ/USB-A/Φ3.5mmミニプラグの4種類に対応し、さまざまな機器と接続可能。多様な環境でステレオサウンドを手軽に楽しめます。 USB Type-Cコネクターで電源を供給することができます。ノートパソコンやお手持ちのUSB充電器から給電が可能です。 付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能です。 Φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計です。ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。 手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載しています。 4種類の接続方法は、コントローラーのボタンを長押しするだけで切り替えることができ、コントローラーのLEDで現在の接続モードを確認可能です。 なめらかな丸みを帯びたボディでデスク周りに自然に溶け込み、インテリアの一部として空間と調和するスピーカーです。 スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。 ※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源を供給してください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【最大登録可能台数】8台付属品USBーA変換アダプター、Φ3.5mmミニプラグケーブル質量(g)約400規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T出力Bluetooth Power Class2最大出力(W)実用4.4(2.2+2.2)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】51外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×100×90通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version 5.3保証期間1年間入力端子電源入力:USB Type-C(TM)プラグ(USB-A変換アダプタ付属)、音声入力:Φ3.5mmミニプラグ・USB Type-Cプラグ(USB-A変換アダプタ付属)再生周波数帯域(Hz)90~18000スピーカーバスレフ型ケーブル長(cm)電源USBケーブル:約133 ※コントローラーを含むスピーカー部インピーダンス(Ω)4各種認証TELEC通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯伝送帯域(Hz)【A2DP/伝送】20~20k(44.1kHzサンプリング時)対応コーデックSBCマルチポイント非対応対応プロファイルA2DP
PCスピーカー 有線 【音声3.5mm/電源 USB Type-C 接続】 小型 ステレオ 4.4W(2.2W+2.2W) エレコムPCスピーカー 有線 【音声3.5mm/電源 USB Type-C 接続】 小型 ステレオ 4.4W(2.2W+2.2W)エレコム
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
なめらかな丸みを帯びたボディで、空間に自然になじむ。パソコンやスマートフォンに接続して使える、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。パソコンなどのUSB Type-C(TM)ポートからの給電で、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。 AC電源を必要としないUSB電源タイプです。パソコンなどのUSB Type-C(TM)ポートからの給電で、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。 付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能です。 汎用性の高いΦ3.5mmミニプラグでの音声入力のため、パソコンはもちろんその他のさまざまな機器に接続可能です。 Φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計です。ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。 手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載しています。 なめらかな丸みを帯びたボディでデスク周りに自然に溶け込み、インテリアの一部として空間と調和するスピーカーです。 スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。 ※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源を供給してください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品USBーA変換アダプター質量(g)約390最大出力(W)実用4.4(2.2+2.2)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】51外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×100×90保証期間1年間入力端子電源入力:USB Type-C(TM)プラグ(USB-A変換アダプタ付属)、音声入力:Φ3.5mmミニプラグ再生周波数帯域(Hz)90~18000スピーカーバスレフ型ケーブル長(cm)電源USBケーブル:約133 ※コントローラーを含むスピーカー部インピーダンス(Ω)4
Miracast ミラキャスト レシーバー ワイヤレスHDMI ミラーリング アクセスポイント エレコムMiracast ミラキャスト レシーバー ワイヤレスHDMI ミラーリング アクセスポイントエレコム
9,698税込10,668
1個
当日出荷
Androidスマートフォン/タブレット、Windows搭載パソコンの画面を無線でテレビの大画面に映し出せるワイヤレスHDMIレシーバー。 Wi-Fiダイレクト(Miracast)接続とアクセスポイント接続が選べるので幅広い用途に使用できます。
仕様【映像/音声形式】MPEG-2/H.264/VC-1/AVS/MPEG4 ※Miracast対応端末でサポートされるコーデックに依存します。再生環境によってはコマ落ちが発生する事があります。付属品HDMIケーブル、USB TypeーC(TM) to USBーAケーブル(給電用)、取扱説明書【筐体】ブラック質量(g)約43(本体のみ)使用温度範囲(℃)5~35外形寸法(mm)約65.1×約65.1×約15.0電源DC5V ※USB-Aポートを搭載したテレビより電源供給可能(テレビのUSBポートが複数ある場合は、録画用USBポートを選択してください)、必要に応じてUSB-ACアダプタを購入して下さい(PD対応充電器は使用できません)対応OSAndroid 12/11/10、Windows 11/10 ※iOS、iPadOS、MacOSではご利用いただけません。インターフェース【入力】Wi-Fi/USB Type-C(TM)給電用、【出力】HDMI Type-A最大解像度FullHD(1920×1080)対応 ※一部のテレビやモニターによっては正しい画面サイズで出力できない場合があります。到達距離(m)【無線LAN】約10(障害物なきこと) ※使用している端末や電波環境条件により、映像や音声が途切れたりする場合があります。また壁越しでの通信はご利用いただけません保証期間1年間対応機械Miracast対応のAndroidスマートフォン、タブレット、Windows PC ※接続手順は端末によって異なります。詳しくは端末の取扱説明書をご確認ください。各種認証TELEC / JATE使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露なきこと)LAN【無線】IEEE802.11b/g/n 周波数:2.4GHz、チャネル数:1~13ch(Auto)、アクセス方式:Wi-Fi Direct、Access Point

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら