家電 :「webライト」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なクリップタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、フレキシブルアームのためライト角度の微調整が可能です。リングの直径は手軽に使える16cm、厚み約2.5cmまでの机に対応しています。
その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/1.8A以上のAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能 付属品取扱説明書 ブラック 質量(g)約531(クリップスタンド他を含む) ケーブル長(m)約1.0(リモコン除く) コネクタ形状電源入力側:USB-A オス(ケーブル一体型) 定格入力電圧(V)5 対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:約160×約112×約708/リングライト:約160×奥行約19×高さ約166 色温度(K)2800~6700 定格入力電流(A)1.4 固定方法クリップ 寿命発光時間23000h ※製品の寿命を保証するものではありません 保証期間1年 定格入力電力7W 動作温度(℃)0~40 アズワン品番65-0309-31 明るさ(Lm)理論値:約70~640、全光束:約20~180 ※積分球による全光束値 LED使用数(個)28+28 調光方式10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色) 演色指数(Ra)93~96 発光パターン広域発光(点灯)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

HS-MC14UBK コンデンサーマイク USB接続 ミュートスイッチ付き 単一指向性   【Windows PC Chromebook MacBook 等対応】 LEDライト付 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 動画あり
ゲーム実況・配信やプレイ中のボイスチャットで、きめ細かくクリアな音を届けたい方に。プロ仕様に近づけた、高音質・高感度のゲーミングマイクです。 タッチセンサーによるマイクミュート機能、息が当たることで発生するポップノイズを防ぐガード付き。イルミネーションライトでグラデーションに光ります。
仕様サンプリング周波数:192kHz、ビット数:24bit 付属品ミニ三脚、接続用USBケーブル(Type-C to USB-A)、POPガード 質量(g)約286(ケーブル、三脚含まず) ケーブル長(m)約2.0 方式エレクトレットコンデンサー方式 対応機種USB-A端子を搭載するパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×約104×169 入力感度-41±3dB 保証期間1年間 色(本体)ブラック インターフェイスUSB-A 指向性単一指向性 周波数帯域(Hz)100-10000 マイクミュート
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります