家電 :「安全用」の検索結果

関連キーワード
60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
360度カメラを安全ヘルメットにしっかり固定できる専用マウントです。頑丈なアルミニウム合金製で軽量かつ耐久性に優れ、アウトドアや工事現場など過酷な環境でも安心して使用できます。カーブした粘着ベースが多くのヘルメット形状にフィットし、安定した水平マウントを実現。超強力マグネットによる着脱式設計で、素早くセットアップできるのも魅力です。さらに、セーフティテザー付きで落下防止対策も万全。1/4インチネジと調整可能なネジ位置により、X3やX4などInsta360の主要モデルに対応しています。防振シリコンパッドも搭載されており、滑らかな映像撮影が可能です。
付属品粘着ベース、安全ヘルメットカメラマウント、セーフティテザー、六角レンチ 材質アルミニウム、シリコン 寸法(mm)85×47×69 質量(g)156 適合品番X5、X4、X3、ONE RS 1インチ 360度版
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

X5・X4・X3・ONE RS 1インチ360度版に対応した専用ベースで、安全ヘルメット用カメラマウントと組み合わせることで、ハンズフリーで360度全方位の映像撮影が可能になります。
付属品粘着ベース 適合品番X5、X4、X3、ONE RS 1インチ 360度版
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

強力なゴム製のコードが、磁気ペンダントからカメラが落下した場合でもカメラの紛失を防ぎます。磁気ペンダントのコードに簡単に取り付けられ、GO 3/GO 3S を保護する専用設計の保護ケースが付いています。
対応製品GO 3S、GO 3 材質シリコン、熱可塑性ポリウレタン、ナイロン 寸法(mm)57.6×30.2×19 質量(g)7.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラのレンズを完全に保護。カメラを安全かつ安心して保管
質量(g)29.3 防塵防水性能IPX5、IPX4 サイズ(mm)56.4×53×49.5 素材シリコン
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

Ace 用の潜水ケース。・60m防水・ガラスレンズを採用し、光学性能向上。・スライド式バックルデザインで、カメラを安全に保護。・強化ガラスで、Aceを強力に保護。
セット内容Ace潜水ケース、保護ポーチ、曇り止めインサート×8、滑り止めリング×4 対応製品Ace 質量(g)101±3 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

エッジからエッジまで保護するカスタムデザインで、スクリーン全体をカバー。超強力強化ガラス製。タッチスクリーンの鮮明さと色を維持。プロテクター貼り付けキットをアップグレードし、気泡のない簡単な取り付けを実現
セット内容スクリーンプロテクター、位置合わせツール、フィルム剥がしスティック、プロテクター貼り付けキット、スクレーパー ※プロテクター貼り付けキットには、スクリーンクリーニングワイプ、スクリーンクロス、ホコリ取りシールが付属します。 質量(g)2.8 防塵防水性能IPX5 サイズ(mm)61.1×39.3×0.8 素材強化ガラス、PCフィルム
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

Flow 2 Proをバックパックにクリップして、ジンバルに簡単にアクセス、ジンバルを安全に保つ安全留め具。滑らないシリコンクッションで、様々なサイズのバックパックストラップに対応。
材質布、シリコーン、プラスチック、アルミニウム合金 質量(g)68 対象Flow 2 Pro サイズ(mm)190×125×48 耐荷重(g)385
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

Ace Pro 2 / Ace Pro / Ace 用に設計された長寿命1800mAhバッテリー。ポータブルケース付属でバッテリーを保護。
セット内容Ace Pro 2バッテリー、バッテリー収納ケース 寸法(mm)38.7×37.1×12.8 質量(g)35.2 充電時間【平均】75分【急速】80%まで18分、100%まで47分 動作温度-20~45 保証期間1カ月間 対象Ace Pro 2、Ace Pro、Ace 周囲温度(℃)【充電】0~40(使用環境により異なります) バッテリー容量(mAh)1800
1個
5,698 税込6,268
9日以内出荷

2枚のレンズガードでGO 3Sをしっかり守ります。ねじ込み式のデザインで、レンズがしっかりと保護。半透明の曇り止めコーティングで画質が向上。新しい曲面保護ミラーデザインで、コンパクトなサイズでありながら、映像が暗くなりません。
セット内容レンズガード×2、レンズクロス 対応製品GO 3S RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

X3のレンズを万全に保護します。シリコン素材なので使いやすく、耐久性が高く、非常に軽量です。
セット内容Insta360レンズキャップ×1、ユーザーマニュアル×1 材質シリコン 寸法(mm)52.51×49.89×44.47 質量(g)32.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

軽量で使いやすく、GO 3とアクセサリーを安全に収納することができます。柔らかい内布と階層構造で、カメラをより良く保護し、アクセサリーと分けて収納できます。
寸法(mm)140×190 質量(g)36.4 商品(対象)GO 3 素材ツイル生地、(裏地)ナイレックス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

Insta360 X4用プレミアムレンズガード。頑丈で貼りやすい強化ガラス製レンズガードで、衝撃や傷から完全に保護。光学性能が向上し、よりクリアで明るい映像で撮影。取り外し可能で、取り付けと取り外しが素早く簡単。
セット内容X4 プレムアムレンズガード×2、レンズクロス、ユーザーマニュアル 対応製品X4 材質ガラス、プラスチック 寸法(mm)34.8×34.8×12.8 質量(g)3.8
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

Insta360 X4用標準レンズガード。ホコリや傷、日常使用からX4のレンズを特別に保護。手早く簡単に取り付け/取り外しが可能。
セット内容X4 標準レンズガード ×2、レンズクロス、ユーザーマニュアル 対応製品X4 材質プラスチック 寸法(mm)34.5×34.5×10 質量(g)1.8
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

X5にぴったりフィットし、単体でも、スタンダード/プレミアムレンズガード、レンズキャップ、サーモグリップカバー、全天候型USB充電カバーを装着した状態でも収納。万能急速充電ケース、クイックリーダー、クイックリリースマウントなどのX5アクセサリーに対応。自撮り棒用の安全ストラップ付き
質量(g)270 寸法(cm)対応Insta360自撮り棒:114見えない自撮り棒、85見えない自撮り棒、見えないアクション自撮り棒、70見えない自撮り棒 防塵防水性能IPX5 サイズ(mm)232×157×67 素材ファブリック、EVA樹脂、ベルベット
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

アップグレードされたX3レンズガードにより、ぴったりとフィットし、保護力が向上。独自設計のプラスチックにより、クリアな360度映像を実現。取り外し可能なデザインで、取り外しと取り付けが便利。
セット内容レンズガード ×2、フロントレンズベース、リアレンズベース、レンズクロス、取り外し用ツール、フロントレンズ用両面テープ ×2、リアレンズ用両面テープ ×2 対応製品X3 材質ポリアセタール(POM)、(レンズガード)アクリル(PMMA) 寸法(mm)(ベース)37.5×36.2×8、(レンズガード)32×30×9.3 質量(g)0.9、(レンズガード)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

IPX4等級で、濡れた状態での撮影中でも充電。アウトドアでの使用を考慮した作りで、小雨や雪から端子を保護。簡単に脱着可能。ツール不要
質量(g)1.5 防塵防水性能IPX5 サイズ(mm)26.2×15.1×9.5 素材プラスチック、シリコン
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

X3用のバッテリーを最大3つ同時に急速充電ができる充電ハブ。過充電を保護するインテリジェントな充電管理システム搭載。
寸法(mm)71.8×60.4×31.6 質量(g)96 充電時間(分)90(12V 3A電源アダプターで充電した場合) 動作温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アダプタ12V/3A、他の12V、9V、5VのUSBアダプターと互換性があります 充電端子USB Type C
1個
7,598 税込8,358
欠品中

プレミアム強化ガラスが、激しいアクティビティの衝撃や傷からX5のレンズを保護。マルチコート・ガラスがクリアで鮮明な画質を保証。X5は自動的にレンズガードモードに設定を変更し、すぐに撮影できます。シンプルなツイストロック機構で素早く取り付け/取り外しができます。
セット内容プレミアムレンズガード×2、レンズクロス 質量(g)4.2 防塵防水性能IPX5 サイズ(mm)35.7×35.2×11.65 素材ガラス、プラスチック、ネオジム磁石
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

Ace 用のスクリーンプロテクター。・カスタム曲線デザインで正確なフィット感を実現。 完全にフィット。・強化ガラスで、Aceを強力に保護。
セット内容スクリーンプロテクター×2、フィルム剥がしスティック、プロテクター装着キット ※プロテクター装着キットの同梱物:スクリーンクロス×2、ホコリ取りシール×2、スクリーンクリーニングワイプ×2 対応製品Ace 保証期間3ヶ月間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

メタルフレームでアクションカメラを包み込み保護します。標準マウントとクイックリリースマウントに対応したクイックリリースマウントポイントにより、縦横マウントの切り替えが可能。マイク、ボタン、USBカバー、フリップ式タッチスクリーンを自由に使えるように設計されています。
セット内容万能フレーム、2プロングアダプター、六角レンチ 寸法(mm)85.1×62.4×x31.7 質量(g)万能フレーム:56g、2プロングアダプター:7g 対象Ace Pro 2、Ace Pro
1個
8,598 税込9,458
9日以内出荷

GO 3とその必需品を安全に保管することができます。GO 3と同梱のアクセサリー、ミニ見えない自撮り棒+三脚とクイックリリースマウント用に精密に成型されています。堅牢なハードシェルケースでアクションカムを衝撃や落下から守ります。
付属品収納ケース×1、ユーザーマニュアル×1 寸法(mm)232×157×67 質量(g)260 商品(対象)GO 3 素材エチレン酢酸ビニル・ベルベット、(インナーサポート生地)ジャージ生地・EVA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

Ace / Ace Pro 用のユニバーサルコールドシューアクセサリー。・安定性と安全性が高く、取り外しも簡単。・アルミニウム合金製で重さはわずか12.9g。・Ace / Ace Pro マイクアダプターと併用すれば、外部マイクを素早く接続可能
対応製品Ace Pro、Ace 寸法(mm)38.5×17.3×43.8 質量(g)12.9 保証期間3ヶ月間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

フルメタル製フレームが全周囲を保護。耐久性に妥協することなく、X4万能フレームとの比較で22%の軽量化を実現。クイックリリースマウントポイント、2つのコールドシューマウント、2つの1/4インチねじ穴を装備。プレミアム品質のマイク・ウインドシールドは、風の強い条件下や高速走行中でもクリアに音声を捉える
セット内容X5 万能フレーム、万能フレームレンズキャップ、マイク・ウインドシールド ×6(3ペア)、ユーザーマニュアル 質量(g)62.25 防塵防水性能IPX5 サイズ(mm)144.7×61.4×21.5 素材アルミニウム合金、シリコン、吸音材
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

カスタム曲線デザインで画面の隅々まで完璧にフィット。鮮明なディスプレイを維持しつつ、しっかりと保護します。耐衝撃性と耐傷性に優れた高強度強化ガラスを採用。自宅で簡単に取り付けられるプロテクター貼り付けキットが付属します。気泡が入りにくく、簡単貼り付けできます。
セット内容スクリーンプロテクター、位置合わせツール、スクレーパー、フィルム剥がしスティック、プロテクター貼り付けキット※プロテクター貼り付けキットには、スクリーンクリーナー、スクリーンクロス、ホコリ取りシールが付属します。 対応製品X4 材質強化ガラス 寸法(mm)39.4×61.2×0.9 質量(g)2.9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

高精細で透き通るような透明感、強力な強化ガラスは衝撃や傷から完全に保護します。精密加工された2.5Dの丸みを帯びたエッジ、端から端までスムーズでシームレスなスワイプが可能です。自宅で簡単に取り付けられるプロテクターアプリケーションキットが付属しています。
付属品スクリーンプロテクター×2、フィルム剥がしスティック×1、プロテクターアプリケーションキット×1 厚さ(mm)0.37 寸法(mm)56.3×36 商品(対象)GO 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

Flow 2 Pro、スポットライト、磁気スマートフォンクランプなどのアクセサリーが所定の位置に収まる収納ケース。タフで軽量なシェルと滑り止め加工が施された生地が安全性を確保します。便利なハンドルとストラップで持ち運びも簡単です。
質量(g)249 対象Flow 2 Pro サイズ(mm)160×236×70 素材(表面)ファブリック、EVA樹脂、ベルベット、(内装)ジャージ生地、EVA樹脂
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

X4のレンズとボディを守る保護機能と機能性を持った万能フレーム。新しいバックルデザインにより、素早く便利で確実な装着が可能。付属の2つのアクセサリーシューを使用して、マイクやその他のアクセサリーを取り付けたり、水平に撮影するためのマウントを取り付けることができます。折りたたみ式2本爪マウントポイントを使って垂直に、または1/4インチねじを使って水平に取り付けます。
セット内容X4 万能フレーム、レンズキャップ、ユーザーマニュアル 対応製品X4 材質アルミニウム合金 寸法(mm)134.9×66.2×54.6 質量(g)80.1 保証期間3ヶ月
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

見えない自撮り棒効果でドローンのようなフォローショットを撮影。従来の車載ショットの限界を打ち破り、よりクリエイティブなアングルを可能にさせます。全金属製の吸盤ベースと炭素繊維製のサポートバーは、衝撃や揺れに耐えられるよう入念に設計されています。特許を取得した新しいデザインは、安定性と安全性を保証、車体にしっかりと固定できます。
対応製品X4、GO 3S、GO 3、X3、ONE RS (ツイン/4K) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
9日以内出荷

完全に見えなくなるデザインで、水中での360度撮影が可能。操作が簡単なユニークなデザイン。X4を入れて潜るだけで、素晴らしい水中撮影が可能です。潜水ケースの安全なハウジングにより、水深50mまで撮影可能。見えない自撮り棒と組み合わせて、不可能とも思える第三者視点での映像を撮影できます。
セット内容X4 見えない潜水ケース、防曇シート×12、3プロング-1/4インチアダプター、1/4インチつまみネジ、蝶ねじ、潜水ケース収納ケース、レンズクロス、安定パッド×4、説明書&保証書&ガイドカード 対応製品X4 寸法(mm)164.9×87.7×89.2 質量(g)155 深度(m)最大:50
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

バイクやモータースポーツでの臨場感あふれる一人称視点(POV)撮影を実現する専用アクセサリーです。わずか17gの軽量設計で、ヘルメット内に装着しても違和感がなく快適。防風仕様により、風切り音を抑えつつ、エンジン音や声をクリアに録音できます。トリプルロック構造(シャークフィン・インサート、ベルクロ、セーフティコード)でしっかり固定され、安全性も抜群。調整可能なベースにより、撮影アングルも自在に変更可能です。
付属品マウントベース、ベルクロライニング、安全コード 材質プラスチック、ゴム、ネオジム磁石、ベルクロ 寸法(mm)52×57×26 質量(g)17 適合品番GO 3S、GO 3
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

見えない自撮り棒効果でドローンのようなフォローショットを撮影。従来の車載ショットの限界を打ち破り、よりクリエイティブなアングルを可能にさせます。全金属製の吸盤ベースと炭素繊維製のサポートバーは、衝撃や揺れに耐えられるよう入念に設計されています。特許を取得した新しいデザインは、安定性と安全性を保証、車体にしっかりと固定できます。
対応製品X4、GO 3S、GO 3、X3、ONE RS (ツイン/4K) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷

手持ち撮影と三脚撮影の両方に対応した多機能アクセサリー。収納時は15cm以下とコンパクトで、持ち運びやすくポケットにも収まるサイズ感が魅力。展開すれば内蔵ミニ三脚として安定した撮影が可能です。快適なソフトラバーグリップにより、長時間の撮影でも疲れにくく、ハンドヘルド・プロテクション機能でX4本体をしっかり保護。さらに、ハンドル底部を開けばUSB充電も可能で、収納中でもカメラの充電ができます。
付属品折り畳み式万能ハンドル、リストストラップ 材質プラスチック、ステンレス鋼、磁石、ファブリック 寸法(mm)145.5×56.5×46 質量(g)90 適合品番X4
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ウィンタースポーツ映像をユニークなアングルでレベルアップ。ゲレンデでの1日をPOV撮影するのに最適です。チェストストラップ、ヘルメット延長ロッド、フレキシブル粘着マウント、マウントパーツが付属。<r>チェストストラップは一人称視点や壮大な景色を撮影できます。回転式のマウントベースにより、横方向と縦方向の撮影を自由に切り替えることができます。フレキシブル粘着マウントはヘルメットにぴったりとフィットし、強力な3M粘着ベースが安全性を高めます。ヘルメット延長ロッドを使用すればユニークなアングルでの撮影を可能に。
セット内容固定ナット付きヘルメット延長ロッド、チェストストラップ、1/4インチスクリューネジ×5、スタビライザーリング×4、アダプター、1/4インチ - 2-プロングアダプター、1/4インチ - 2プロングアダプター、フレキシブル接着ベース、クリーニングクロス 対応製品X4、Ace Pro、Ace、X3、ONE RS(1インチ360度版は除く) 寸法(mm)(フレキシブル粘着ベース)66.5×66.5×48、(チェストストラップ)336×243×60 質量(g)(フレキシブル粘着ベース)40、(チェストストラップ)94.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷

X3にレンズとボディを守る保護機能を追加。X3本体を金属で覆い、レンズキャップも付いた傷や衝撃から守る最高のプロテクション。アクセサリー用のコールドシューでマイクなどを固定することができます。また、横型撮影用のマウントを追加することもできます。折りたたみ式2本のプロングマウントポイントで標準的な1/4インチマウントと互換性があります。縦にも横にも取り付けられるので、セットアップの自由度が広がります。
セット内容万能フレーム×1、レンズキャップ×1、コールドシュー×1、六角レンチ×1 寸法(mm)64×131×44.66 質量(g)72.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

外出先でも簡単にアウターレンズを交換できる便利なキットです。セットには純正交換レンズ2枚に加え、専用工具、クリーニング用品、手袋などが付属し、清潔かつ安全に作業が可能です。交換レンズはオリジナルと同等の光学性能を持ち、画質を損なうことなくシームレスにフィット。湿度60%以下の室内環境での使用が推奨されており、レンズの曇りやホコリの付着を防ぐ工夫もされています。また、交換後はカメラ内のスティッチング校正機能で調整できるため、安心して使用できます。
付属品交換レンズ×2、レンズグリップツール、レンズブロアー、レンズクロス×2、クリーニングワイプ×2、取り外しツール、ブラシ、使い捨て手袋、レンズケース×2 材質ガラス、プラスチック、シリコーン 寸法(mm)25.3×25.3×6.25(レンズ1枚) 質量(g)6.81(レンズ1枚) 適合品番X5
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

CINSAAHA-X510 360度アクションカメラ Insta360 X5 insta360 動画あり
驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。
セット内容Insta360 X5 x1(microSDカードは付属しません)。 質量(g)200 センサー1/1.28インチ絞りF2.0、1/1.28インチ 解像度(360度動画)動画モード・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps InstaFrameモード・・5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、(写真)7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944 防塵防水性能15m バッテリー容量(mAh)2400 絞りF2.0 マイク/スピーカー4 サイズ(mm)46×124.5×38.2(幅×高さ×奥行き) BluetoothBLE 5.2 Wi-Fi802.11 a / n / ac ストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです
1個
85,980 税込94,578
当日出荷

CINSAAQ/B 360度アクションカメラ  Insta360 X3 insta360 動画あり
X3は鮮明な5.7K360度動画撮影でき、大切な瞬間を見逃しません。指先の操作で360度映像が撮影でき、クリエイティブな可能性が無限大です。X3の新しい1/2インチセンサーは鮮やかな5.7K 360度映像でアクションを捉えます。 簡単に操作できる、AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
仕様6軸ジャイロスコープ 質量(g)180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×114.0×33.1 解像度写真:7200万画素 (11968×5984)、1800万画素 (5952×2976)動画:360度:5.7K: 5760 × 2880@30/25/24fps、4K: 3840 × 1920@60/50/30/25/24fps、3K: 3008 × 1504@100fps 焦点距離(mm)35mm判換算:6.7 充電時間(分)90(5V/3A) フォーマット形式[写真]insp (モバイルアプリまたはStudioで書き出し可能)、DNG Raw (PureShot、編集にはStudioが必要です)[動画]シングルレンズ:MP4、360度: INSV 録画時間81 動作温度(℃)-20~40 バッテリー容量(mAh)1800 絞りF1.9 音声圧縮形式48 kHz, 16bits, AAC 対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまで RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX8相当 防水性IPX8等 BluetoothBLE 5.0 Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac 対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの SDカード。推奨容量は1TBまでです。
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

Insta360 X5 専用のバッテリー。2400mAhの大容量で長時間の撮影が可能。-20℃でも安定した性能を発揮する耐寒性能
セット内容バッテリー、バッテリーケース 電圧(V)充電制限:4.48= 温度(℃)充電可能:0 ~ 40 公称電圧(V)3.89= 動作温度ー20℃ ~ 40℃ 防塵防水性能IPX5 バッテリー容量(mAh)2400 消費電力量(Wh)9.34
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

PD急速充電に対応し、1つのバッテリーをわずか28分で80%まで充電可能。スリムでフラットな形状-どんなポケットにも入るコンパクトさ。 USB-Cケーブルが付属。USB-Cケーブルが内蔵されており、いつでもどこでも簡単にバッテリーを補充可能。ケース内の2つのバッテリーとカメラ内の1つのバッテリーを一度に充電可能。スマートフォンやタブレットを充電する非常用のモバイルバッテリーとして使用可能
質量(g)104 防塵防水性能IPX5 サイズ(mm)151.6×21.4×57.5 素材プラスチック、アルミニウム合金、グラフェン、シリコン
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

CINSABMA 360度アクションカメラ  Insta360 X4 insta360 動画あり
8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
仕様音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AAC セット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー 種別6軸ジャイロスコープ 質量(g)203 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6 解像度動画・・360度 8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps 写真・・7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944 焦点距離(mm)35mm判換算:6.7 充電時間(分)38分で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55分で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時) フォーマット形式[写真]INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG [動画]シングルレンズ:MP4 360度:INSV 録画時間連続:135分 動作温度(℃)-20~40 バッテリー容量(mAh)2290 絞りF1.9 対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまで RoHS指令(10物質対応)10物質対応 防水保護等級IPX8相当 BluetoothBLE 5.2 Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac 対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります