2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーディオコンボジャック(4極)を搭載したスマートフォンやタブレットに接続して、スピーカー/マイクプラグ(3極)を接続できるようにする変換ケーブルです。 ピンク色のマイク端子と緑色のスピーカー端子に分かれたヘッドセットを、4極のオーディオをコンボジャックのみを搭載した機器に使用することができます。 使い慣れた手持ちのヘッドセットを様々な機器に接続することが可能です。 サビや酸化に強く、高耐久に優れた金メッキコネクタを採用。信号の劣化を抑えることができるので、長くお使いいただけます。 ケーブル部に布を編み込んだメッシュケーブルを採用。ケーブル同士が絡みにくく、耐久性に優れた丈夫なケーブルです。
ケーブル長(cm)約15 コネクタ形状Φ3.5mm ミニジャック×1(音声出力)、Φ3.5mm ミニジャック×1(マイク入力)- Φ3.5mm ミニプラグ(4極)
1本
719 税込791
当日出荷

スピーカー/マイクジャック(3極)を搭載したパソコンなどに接続して、オーディオコンボプラグ(4極)を接続できるようにする、変換ケーブルです。 4極のオーディオコンボジャックで接続するマイク付きのイヤホンやヘッドセットを、緑色のスピーカー端子とピンク色のマイク端子を搭載するパソコンなどに接続可能。 普段から使用している機器を、パソコンでのボイスチャットや通話に活用できます。 サビや酸化に強く、高耐久に優れた金メッキコネクタを採用。信号の劣化を抑えることができるので、長くお使いいただけます。 ケーブル部に布を編み込んだメッシュケーブルを採用。ケーブル同士が絡みにくく、耐久性に優れた丈夫なケーブルです。
ケーブル長(cm)約15 コネクタ形状Φ3.5mm ミニジャック(4極)- Φ3.5mm ミニプラグ×1(音声出力)、Φ3.5mm ミニプラグ×1(マイク入力)
1本
719 税込791
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります