家電 :「電気炊飯器」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品専用茶碗×2、保存用茶碗フタ×2、計量カップ、AC電源ケーブル、取扱説明書兼保証書 材質PP/PC樹脂・陶器 質量(kg)1.3 外形寸法(mm)250×130×153 定格電圧AC100V 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)250 機能予約/保温/空焚き防止機能 温度ヒューズ172℃ 電源コード(cm)80
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

付属品しゃもじ、計量カップ、取扱説明書兼保証書 材質PP、シリコン、アルミニウム 質量(kg)1.8 ホワイト/チャコールグレー 外形寸法(mm)165×225×199 定格電圧AC100V 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)200 電源コード(m)1 保証期間1年保証 温度ヒューズ165℃ 消費電力量(Wh)【1時間あたりの炊飯時】40【1時間あたりの保温時】50【1時間あたりの待機時】0.08【1時間あたりのタイマー予約時】0.1 年間消費電力量(kWh/年)42 炊飯容量【通常炊飯】最大0.6L(2合)
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

付属品しゃもじ、計量カップ、取扱説明書兼保証書 材質PP、シリコン、アルミニウム 質量(kg)1.8 ホワイト/チャコールグレー 外形寸法(mm)165×225×199 定格電圧AC100V 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)200 電源コード(m)1 保証期間1年保証 温度ヒューズ165℃ 消費電力量(Wh)【1時間あたりの炊飯時】40【1時間あたりの保温時】50【1時間あたりの待機時】0.08【1時間あたりのタイマー予約時】0.1 年間消費電力量(kWh/年)42 炊飯容量【通常炊飯】最大0.6L(2合)
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

付属品本体しゃもじおたま計量カップ取扱説明書兼保証書(簡単レシピ付き) 質量(kg)5 ホワイト/ブラック 外形寸法(mm)300×300×255 定格電圧AC100V コード長さ(m)1.2 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)900 モード白米雑穀米早炊き煮物/汁物おかゆ低温調理 炊飯容量4合
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

付属品本体しゃもじおたま計量カップ取扱説明書兼保証書(簡単レシピ付き) 質量(kg)5 ホワイト/ブラック 外形寸法(mm)300×300×255 定格電圧AC100V コード長さ(m)1.2 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)900 モード白米雑穀米早炊き煮物/汁物おかゆ低温調理 炊飯容量4合
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります