6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自由に調整できるサウンドや、軽く一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインなど妥協のない機能性で、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。 音声機能/広い周波数範囲のスピーカーとマイク ゲイン レベルの調整で、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。 ノイズ低減/ブームアームとノイズキャンセリングECMにより、騒々しい環境でもノイズを低減します。
セット内容本製品、USB コネクタ、ヘッドセットアダプタ USB-A to USB-C ブラック 質量(g)127 接続USB Type A/C 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×180×160 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

自由に調整できるサウンドや、軽く一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインなど妥協のない機能性で、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。 音声機能/広い周波数範囲のスピーカーとマイク ゲイン レベルの調整で、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。 ノイズ低減/ブームアームとノイズキャンセリングECMにより、騒々しい環境でもノイズを低減します。
セット内容本製品、USB コネクタ、ヘッドセットアダプタ USB-A to USB-C ブラック 質量(g)87 接続USB Type A/C 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45×180×160 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話への応答、終了、保留を行うことができます。 会議の開始時刻に達すると、ユーザーは LED ボタンとインイヤー通知を介してアラートを受け取ります。【プレミアムオーディオとデザイン】手頃な価格でありながら、パッシブノイズ抑制とクリアなオーディオを実現する軽量なシングルイヤーカップ設計において、機能性には一切の妥協がありません。単一指向性ECMノイズキャンセリングマイクが周囲の騒音を最小限に抑えます。【互換性】USBケーブル Type-A接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です。【安心】2年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
付属品ポインタカード カーボン ブラック 質量(g)87 ケーブル長(m)2.3 対応OSPC、Mac、Cisco IP Phone、Cisco Desk Series 接続方式USB マイクロホン単一指向性 ECM ノイズキャンセリングマイク 周波数範囲スピーカー:50Hz~18kHz 応答周波数(Hz)マイク:150~6800 動作温度(℃)0~45 スピーカー部インピーダンス(Ω)32 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力(mW)スピーカー:50 音圧感度(dB/mW)スピーカー:116.5±3/1/ IEC 318 at 1KHz/1 音圧感度(dB)マイク:-39±3V/Pa F=1KH 装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド スピーカーサイズ(mm)30 コネクタタイプUSB-A
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話への応答、終了、保留を行うことができます。 会議の開始時刻に達すると、ユーザーは LED ボタンとインイヤー通知を介してアラートを受け取ります。【プレミアムオーディオとデザイン】手頃な価格でありながら、パッシブノイズ抑制とクリアなオーディオを実現する軽量なデュアルイヤーカップ設計において、機能性には一切の妥協がありません。単一指向性ECMノイズキャンセリングマイクが周囲の騒音を最小限に抑えます。【互換性】USBケーブル Type-A接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です。【安心】2年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
付属品ポインタカード カーボン ブラック 質量(g)127 ケーブル長(m)2.3 対応OSPC、Mac、Cisco IP Phone、Cisco Desk Series 接続方式USB マイクロホン単一指向性 ECM ノイズキャンセリングマイク 周波数範囲スピーカー:50Hz~18kHz 応答周波数(Hz)マイク:150~6800 動作温度(℃)0~45 スピーカー部インピーダンス(Ω)32 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力(mW)スピーカー:50 音圧感度(dB/mW)スピーカー:116.5±3/1/ IEC 318 at 1KHz/1 音圧感度(dB)マイク:-39±3V/Pa F=1KH 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド スピーカーサイズ(mm)30 コネクタタイプUSB-A
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

自由に調整できるサウンドや、軽く一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインなど妥協のない機能性で、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。 音声機能/広い周波数範囲のスピーカーとマイク ゲイン レベルの調整で、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。 ノイズ低減/ブームアームとノイズキャンセリングECMにより、騒々しい環境でもノイズを低減します。
セット内容本製品、USB コネクタ ブラック 質量(g)127 接続USB Type A 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×180×160 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

自由に調整できるサウンドや、軽く一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインなど妥協のない機能性で、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。 音声機能/広い周波数範囲のスピーカーとマイク ゲイン レベルの調整で、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。 ノイズ低減/ブームアームとノイズキャンセリングECMにより、騒々しい環境でもノイズを低減します。
セット内容本製品、USB コネクタ ブラック 質量(g)87 接続USB Type A 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45×180×160 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります