電池の推定残量を表示し、電池の無駄遣いを減らすことができます。本製品はバッテリー電圧を測定することでバッテリー残量を推定するものです。より正確な測定を行う際には専用の計測機器をご使用ください。
材質ABS
寸法(mm)92×63×14
質量(g)約36
電池残量表示[9V電池] 9.0, 8.1, 7.2, 6.3, 5.4, 4.5, 3.6, 2.7, 1.8 [1.5V電池] 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 1.0, 0.9, 0.8, 0.7
測定可能電池単一・単二・単三・単四・単五・1.5Vボタン電池・9V電池
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RCAのケーブル端子を繋ぐためのコネクタです。ケーブルの延長等に活用できます。
材質純銅
端子形状メス-メス
1個
¥359
税込¥395
6日以内出荷
主に楽器や音響機器の接続に使用されるコネクタです。
材質本体カバー: 亜鉛合金 端子: 銅・金メッキ
タイプモノラル
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状オス
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。