特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
これらの替刃は100余の工程を経て製品となります。 。厳選された鋼材を使用し、どの工程においても 『切れ味』 と 『耐久性』 を重視しながら丁寧に作り上げております。切れ味の最終検査では、モーターの回転を落とし、あえて切れ難い状態にして、100本近くの束ねた綿糸を刃の左端中央・右端の3ヵ所で鮮やかに切れることを合格の基準としております。
静音・パワフル設計
質量(g)250
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
モーターカーボンレスモーター
振幅数(min-1[回/分])1650~1700
寸法(長さL×幅W)(mm)160×45
大人気機種 SP-3/TAPIO を継承。さらに楽しく軽快に作業できます。
質量(g)290
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×39×41
振幅数(min-1[回/分])1500~1600
これらの替刃は100余の工程を経て製品となります。 。厳選された鋼材を使用し、どの工程においても 『切れ味』 と 『耐久性』 を重視しながら丁寧に作り上げております。切れ味の最終検査では、モーターの回転を落とし、あえて切れ難い状態にして、100本近くの束ねた綿糸を刃の左端中央・右端の3ヵ所で鮮やかに切れることを合格の基準としております。
厚さ(mm)下刃:1
1個
¥9,890
税込¥10,879
6日以内出荷
業務用プロバリカン、理美容、ペット業界で人気。替刃を変えることで刈高を調整
色メタリックブルー(一部シルバー)
質量(g)275
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
入力容量10VA
定格電圧(V)3.7
使用温度(℃)10~30が適温
電源コード(m)1.5
連続使用時間(分)約60
寸法(長さL×幅W)(mm)177×37
充電時間(分)150(完全放電時)
1台
¥37,900
税込¥41,690
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。