家電 :「温風冷風」の検索結果
髪を乾かす時のストレスを軽減する、ドライヤーShinju。 。〇超軽量&コンパクト。本体重量310gでスマホとほぼ同じ軽さ!ドライヤーを長時間扱うロングヘアの方や、美容師の方にもおすすめです。〇温度と風速が一目でわかる液晶ディスプレイ。〇大風量!パーソナライズドライヤー。大風量を生み出す毎分11万回転の高速モーターを搭載で、髪の毛の速乾を実現。強・中・弱の「3段階の風量切り替え機能」と温度調節機能で、ひとりひとりの髪の状態にあったケアが可能です。〇髪に優しいマイナスイオン。風に含まれるイオンは5000万アニオン。髪を美しく滑らかに輝かせます。〇3段階の温度調整。温度は60℃、90℃、120℃に切替可能。ドライからセットまで用途に合わせてセレクトできます。 。〇クールショットボタン。ボタンを押すだけで冷風モードに簡単に切替可能。〇自動クリーニング機能。〇電源OFF時にクールショットボタンを3秒間長押しすると、自動クリーニング機能で内部を簡単お掃除。いつでも内部を清潔に保つことができます。
付属品スタイリング用ノズルアタッチメント
質量(g)(電源コード含まず)約310
消費電力(W)1200
本体寸法(mm)約180×160×45
温風温度(℃)冷風/60/90/120
風量(m3/min)0.79
対応海外対応不可
電源コード(m)約1.8
電源(AC V)100-120 50/60Hz
モーター回転数(min-1[r.p.m])BLDCモーター:強110000、中85000、弱72000
マイナスイオン機能○
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。