家電 :「アイスクリーム容器」の検索結果
容器を冷やし材料を入れ、スイッチON約20分でアイスクリームが出来ます。
冷凍庫でも邪魔にならないコンパクトサイズ。約3人分の食べきり量が作れます。(オリジナルレシピ付)
材質冷却ポット内側:アルミ、外側:ポリプロピレン
質量(kg)約1.1
色白
容量(mL)使用最大容量:300
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)7
寸法(Φ×mm)本体:直径約16×H約16.5cm
コード約1m
定格時間(分)30
1個(1個)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。