幅(mm)237
質量(kg)0.69
高さ(mm)280
奥行(mm)95
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
コード長さ(m)約1.7
風量(m3/min)2.4
機能【マイナスイオン】5カ所の発生部
モード切替HOT/温冷自動切替/スカルプ
風量調整5段階
マイナスイオン機能○
ダブルファン搭載、5段階風量調節のパワフルな風でより速くブロー。大風量2.2立米/分、短時間のドライにより髪のダメージを軽減。ノズル一体化の新デザインでコンパクト化を実現。5カ所のマイナスイオン発生。温冷自動切替で過乾燥を防ぎ、輝きある髪に。着脱式の吸込口カバーでお手入れ簡単に
付属品集風器
幅(mm)223
質量(kg)0.66
高さ(mm)263
奥行(mm)100
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)1300
コード長さ(m)約1.7
イオンマイナスイオン×5
モード切替ドライモード/クールモード/温冷自動切替モード
「小さくても大きなパワー」のBLDCモーター搭載ダブルファンドライヤー。最大風速約46m/秒。風速約1.8倍、風圧約2.0倍(KHD-W910比)、BLDCモーター搭載。ダブルファン&ダブルBLDCモーター搭載、パワフルな風でより速くブロー。髪と地肌に優しい低温風スカルプ機能、5段階風量調節。温冷自動切替モードでツヤ感UP、フレックスノズル、トリプルフィルター(着脱式吸込口カバー)。モード状態が一目でわかるデジタルディスプレイ(風量、HOT/COOL、AUTO H&C、SCALP)
付属品集風器
幅(mm)177
質量(kg)0.56
高さ(mm)204
奥行(mm)73
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)1300
スイッチメイン:HOT-COOL-OFF
コード長さ(m)約1.7
モード切替ホット/温冷自動切替/スカルプ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。