絞り込み
ブランド
  • SunRuck
  • モノタロウ(31)
  • メディアカバーマーケット(673)
  • Nikon(ニコン)(367)
  • エレコム(364)
  • Panasonic(パナソニック)(363)
  • エツミ(357)
  • アイリスオーヤマ(356)
  • Kenko(ケンコートキナー)(356)
  • オーム電機(333)
  • YAMAZEN(山善)(333)
  • Canon(323)
  • SONY(290)
  • エスコ(276)
  • audio-technica(240)
  • DJI(239)
  • insta360(232)
  • サンワサプライ(203)
  • Jabra(199)
  • 象印マホービン(198)
  • RS PRO(180)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フードドライヤー 食品乾燥機 大容量5段トレイ 35~70℃ 温度調節 タイマー付 SunRuckフードドライヤー 食品乾燥機 大容量5段トレイ 35~70℃ 温度調節 タイマー付SunRuck
18,000税込19,800
1台
5日以内出荷
美容や健康に良いとされているドライフードをフードドライヤーで簡単に作ることができます。自分で作れば好きな食材で思い通りのドライフードを楽しむことができます。大容量5段トレイで、高さは調節可能なので、食材の厚みによって高さを変えられ、効率よく温風を行き渡らせることが可能です。タイマーは1時間から24時間まで30分刻みで設定可能で、タイマー終了後は自動でシャットダウンされるので一晩乾燥したいときに便利です。温度は35から70度まで5度刻みで調節が可能で、食材によって温度調節をし、お好みの乾燥具合にすることができます。消費電力400Wで最高温度を70度まで設定でき、機器全体に熱が回るので乾燥の度合いにムラができにくいです
用途・食材を乾燥させて長期保存したい、食材の天日干ししづらい、調理時間を短縮したい、ドライフルーツを作ってみたい、自家製ジャーキーを手軽に楽しみたいという方に。付属品トレイ×5、フタ、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)4消費電力(W)400定格電圧(V)AC100-110(50/60Hz)幅(cm)32電源コード(m)1高さ(cm)22~27.5温度設定範囲(℃)35~70(5℃刻み)奥行き(cm)26
衣類乾燥機 小型 3kg 小型衣類乾燥機 電気式 省エネ 静音 UV除菌 タイマー付 室内干し対策・作業服乾燥・介護施設・工場・事業所向けコンパクト乾燥機 温度センサー搭載 逆回転ドラムで絡まり軽減 SunRuck衣類乾燥機 小型 3kg 小型衣類乾燥機 電気式 省エネ 静音 UV除菌 タイマー付 室内干し対策・作業服乾燥・介護施設・工場・事業所向けコンパクト乾燥機 温度センサー搭載 逆回転ドラムで絡まり軽減SunRuck
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
SunRuck(サンルック)衣類乾燥機 SR-ASMN206-W は、3kgまでの衣類を効率良く乾燥できる電気式小型乾燥機です。高温・低温を選べる乾燥モードに加え、UV除菌モードを搭載し、事業所や施設での日常的な衣類乾燥を衛生的に行えます。温度・湿度センサーにより乾燥状態を自動で最適化し、省エネ運転を実現。逆回転ドラムで絡まりやシワを抑え、作業着やタオル類の仕上がりを向上します。店舗・バックヤード・オフィスでも使用しやすく、コンパクトな筐体は限られたスペースにも設置可能。LEDタッチパネルで操作が簡単なほか、チャイルドロック、タイマー最大240分、予約設定など日常的な乾燥作業にも使いやすい機能を備えています。
用途衣類乾燥 室内干し対策 作業服乾燥 タオル乾燥 少量衣類乾燥に。工場 オフィス 店舗 介護施設 宿泊業のバックヤードでの電気式乾燥機として、雨天時の乾燥や衛生管理、制服・業務用衣類の迅速乾燥に適しています。付属品排気管、日本語取扱説明書種類小型衣類乾燥機消費電力(W)800/900定格電圧(V)100-11050/60Hz容量(kg)【標準乾燥】3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×40×56電源コード(cm)約140

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電