13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下運動はクランプハンドルで微調整が簡単に行え、固定もレバーで楽々行えるデジタルデータスタンドです。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 寸法(mm)ベースボード:幅300×奥行360×高さ15、全長:574(支柱全長:550) 質量(kg)2.6 最大積載量(kg)3 原稿サイズA4/B5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷

カメラアダプターの移動により大型原稿の撮影が可能。上下移動はスプリングにより軽くスムーズに駆動します。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行600×高さ25、全長:1140(支柱全長:1100) 質量(kg)11 最大積載量(kg)5.5 原稿サイズA3/B4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
133,900 税込147,290
7日以内出荷

精密な俯瞰撮影を可能にした中型高品質ハイグレードスタンド。500gから最大6kgまでの業務用カメラを搭載可能。カメラネジサイズ3/8と1/4インチに対応。スプリングとバランスウェイトによりカメラ上下動の際の重量バランスを完璧に取ります。微調整ハンドルにより撮影作業の正確性が格段に向上します。べースボード上でA2サイズまでの原稿に対応。支柱部を逆に取り付ければさらに大きな原稿にも撮影可能
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 寸法(mm)ベースボード:約幅600×奥行800×高さ25、全長:1482(支柱全長:925) 質量(kg)26 最大積載量(kg)10 原稿サイズA3/B4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
292,900 税込322,190
7日以内出荷

カメラアダプターにより大型原稿の撮影が可能です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行600×高さ25、全長1140(支柱全長:1100) 質量(kg)11 最大積載量(kg)5.5 原稿サイズA3/B4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
105,900 税込116,490
7日以内出荷

軽やかな昇降で能率よく作業ができます。バランサー付きアームを押して上下移動を行います
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:960(支柱全長:920) 質量(kg)6.6 最大積載量(kg)5 原稿サイズA3/B4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
64,980 税込71,478
7日以内出荷

高性能・高品質の大型最高級スタンドに大光量・光量調整・色温度変換機能を装備した、撮影物・撮影者の目にも優しい大型LED照明を搭載。完璧な俯瞰撮影を実現したプロフェッショナルデジタルデータスタンド。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 適合スタンド:デジタルデータスタンドDS-5/DS-5DX/DS-7/DS-6/DS-30/DS-3 寸法(mm)ベースボード:幅600×奥行800×高さ25、全長:1482(支柱全長1352)/ライト部:幅150×奥行450×高さ30、発光面:幅140×奥行395 質量(kg)スタンド:26、ライト部:1×2、総重量:29 出力(W)約65×2(合計130) 電源AC100V 50/60Hz/DC24V-2.7A 最大積載量(kg)10 冷却方式本体内蔵ファン 光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs 色温度(K)3200~5500(目盛表示) 照度(Lx)最大照度:白色光/1灯中心/約6600、調光最大時:橙色光/1灯中心/約6300、直下50cm:中間色光/1灯中心/約6500 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90 調光率(%)10~100 照射角度(°)約45
1台
437,900 税込481,690
6日以内出荷

デジタルデータスタンドDS-4に専用の照明をセットした商品です。LED照明は特殊構造の完全フラット光で撮影物を優しく包み込む理想の照明です。調光・色温度も簡単に調節できます。撮影環境に左右されず、いつでも同じ状況で完璧な俯瞰撮影ができます。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 寸法(mm)本体-リモコン間 約480×2、ライト位置移動:約90 固定アーム長/駆動アーム長 約200、ベースボード:幅300×奥行360×高さ15、全長:574(支柱全長:550)/カメラ台:幅37×奥行80/本体:幅280×奥行40×高さ10、発光面:幅25×奥行265 質量(kg)ベースボード総重量:3.1(本体2.6)/ライト部総重量:500g(本体:100g×2灯) 取付本体:カメラネジU1/4”メス 高さ(mm)【ベースボード部】上下移動:135~502mm、最大荷重:3kg、ベースボード有効寸法:幅300×奥行295mm 出力(W)9×2灯 電源USB5V-2A (ライト1灯当たり5V-2A)/電源供給USB(Type-A to Type-C) ケーブル長(m)約1.5 光源SMD LED 66Pcs (白33Pcs/橙33Pcs)×2灯 色温度(K)約2500/3700/5000(3ステップ) 有効寸法(mm)【ベースボード部】幅300×奥行295 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式10段階調光ボタン(約10~100%) 最大荷重(kg)【ベースボード部】3 照射方式最大:約500Lx/50cm×2灯(直下1灯時の照射) 演色指数(Ra)95 照射角度(°)約60(ライト自体の広がり角度)
1台
68,980 税込75,878
7日以内出荷

コラム式で机等に固定できる小型スタンドです。軽量小型で使い勝手の良い商品です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 寸法(mm)全長:550 質量(kg)1.6 最大積載量(kg)1.5 原稿サイズA4/B5 クランプ取付幅(mm)10~35 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,900 税込29,590
欠品中

デジタルデータスタンドとライトがセットになっているので、お手持ちのカメラですぐに撮影が可能です。平面物から立体物まで撮影物を選びません。分離タイプなのでテーブルなどにも設置可能で便利。ライトは明るく長寿命、安心安全なLED電球を採用。主要部には一切プラスチックを使用していないので、精度および耐久性に優れています。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 付属品LED電球、ソフトフィルター、フィルターマグネット、ターゲットーペーパ 寸法(mm)クランプ取り付け面からライト中心までの距離:200、ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:550/ライト本体:Φ85×210 質量(kg)総重量:5 電源(V)AC100(50/60Hz) ランプLED電球(約95W)、E26 色温度(K)6000 照度(Lx)中心/ベースボード上面から直角時の照度値:2200(ソフトフィルター使用時:約1700) クランプ取付幅(mm)7~35 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)【スタンド】上下移動高さ:80~480/カメラ大前後移動:175~230 演色指数(Ra)80 照度角360°回転 角度調節外側・内側30°/10°毎
1台
91,980 税込101,178
7日以内出荷

高性能高品質の中型最高級スタンドに大光量:光量調節・色温度変換機能を装備した撮影物・撮影者の目にも優しい大型LED照明を搭載。完璧な俯瞰撮影を実現したプロフェッショナルデジタルデータスタンド。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 付属品コーナータップ、延長コード、コードホルダー(8) 寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:960(支柱全長:920)/ライト部:幅140×奥行200×高さ35(1灯)、光面:幅120×奥行170(1灯) 質量(kg)スタンド:6.6、ライト総重量:1.5(2灯) 電源AC100V50/60Hz(出力34W×2) 光源SMD白色LED96個×2 色温度(K)5000 照度(Lx)2180/50cm(1灯) クランプ取付幅(mm)7~35 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)カメラ:5 演色指数(Ra)95 上下移動量(mm)270~940 照射角度(°)約70
1台
245,900 税込270,490
7日以内出荷

持っている撮影機器(カメラ)が搭載可能、撮影機器の解像度・性能をフルに発揮させることができる満足度100%非接触型最高中型スタンド。高耐久性・高精度・高作業性を追求して作られたハイグレード複写装置で精度の高い俯瞰撮影が可能。多用途での利用ができ、また,撮影機器を選ばない万能タイプです。大きな昇降 (上下移動) はバランサーアームを押して軽やかな動きで能率良い作業が可能。スマホ・iPhoneなどモバイル機器での撮影可能。XYスライダー標準装備で縦横mm単位の調整ができ、また、レンズの中心を常にベースボード中心に位置できる。単焦点レンズやマクロレンズは特に有効。静止画撮影はもちろん動画撮影による配信も可能。駆動部はすべてロック機能搭載で完全固定。支柱部を逆に取付けテーブル上に設置することで、大きな原稿や被写体の撮影も可能です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 仕様雲台:最大伸長約100mm/ワンロックアーム、モニター/iPod等の取付固定用 カメラネジオス 寸法(mm)【XYスライダー】横方向移動量:中心より左右50、縦方向移動量:中心より上下50、ベースボードからカメラネジまでの移動範囲:100~550、【ベースボード】幅450×奥行600×高さ25、全長:970(支柱全長920) 質量(kg)8.5 最大積載量(kg)3.7、1.5(支柱トップ雲台) 原稿サイズA3/B3 RoHS指令(10物質対応)対応 上下移動量(mm)約95~730(ベースボード面からカメラネジ) ハンドル一回転移動量(mm)ロックつまみにより固定
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

デジタルデータスタンドDS-A4専用のLEDライトです。完全フラット光によりLED素子が撮影物に移りこまず、色再現もバツグンのライトです。撮影環境に左右されずいつでも同じ状況で完璧な俯瞰撮影が可能です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 寸法(mm)本体-リモコン間 約480×2、ライト位置移動:約90 固定アーム長/駆動アーム長 約200、本体:幅280×奥行40×高さ10、発光面:幅25×奥行265 取付本体:カメラネジU1/4”メス 質量(g)本体:約100×2灯、総重量:500 出力(W)9×2灯 電源USB5V-2A (ライト1灯当たり5V-2A)/電源供給USB(Type-A to Type-C) ケーブル長(m)約1.5 光源SMD LED 66Pcs (白33Pcs/橙33Pcs)×2灯 色温度(K)約2500/3700/5000(3ステップ) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式10段階調光ボタン(約10~100%) 照射方式最大:約500Lx/50cm×2灯(直下1灯時の照射) 演色指数(Ra)95 照射角度(°)約60(ライト自体の広がり角度)
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

画像入力・現行複写・俯瞰撮影・資料撮影照明として最高のパフォーマンスを発揮。撮影物に優しい紫外線カット!!目に優しい色温度変換!!大型デジタルデータライトの決定版です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 適合スタンド:デジタルデータスタンドDS-5/DS-5DX/DS-7/DS-6/DS-30/DS-3 寸法(mm)ライト部:幅140×奥行200×高さ35(1灯)幅150×奥行450×高さ30、発光面:幅140×奥行395 質量(kg)ライト部:1×2、総重量:3 出力(W)65×2(合計130) 電源AC100V 50/60Hz/DC24V-2.7A 冷却方式本体内蔵ファン アーム長さ(mm)約600 光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs 色温度(K)3200~5500(目盛表示) 照度(Lx)最大:白色光/1灯中心/約6600/調光最大時:橙色光/1灯中心/約6300/直下50cm:中間色光/1灯中心/約6500 アームアーム角度調節:内側・外側各30°/10°毎、 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90 調光率(%)約10~100 照射角度(°)45
1台
145,900 税込160,490
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります