趣味のビデオ・デジカメ撮影から本格的な業務撮影までお手持ちのカメラに簡単装着、簡単撮影!!機動力・操作性を各段にアップさせた7000シリーズです。LED300個により明るく補助光の領域を完全打破、2電源&リモコン8チャンネル遠隔操作。ACアダプター付きです。LEDライト2灯とエアークッションライトスタンド2本をセットにしてキャリングケースに収納しました。左右からの理想的な照明ができます。
仕様残量チェック:Batモード表示P1~P9 10段階 電圧検知
付属品ソフトフィルター、色温度変換フィルター、リモコン電波式、ACアダプター、ハンドグリップ、テーブルスタンド、ライトスタンド、キャリングケース
寸法(mm)本体:約173×153×43、光面:幅110×奥行150、折り畳み長:660(ライトスタンド伸長:740~208/4段階)
質量(g)725(バッテリー含まず)
電源SONY系ビデオバッテリーNP-Fシリーズ AC100V 50/60Hz
最大出力(W)約20 (許容電圧範囲6.5V-8.5V)
光源白色LEDΦ5/300個
色温度(K)5400/3200
照度(Lx)約12000/50cm 約3000/1m
絞り約1m f8+1/3(ISO400・1/30)参考値
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式Coarse10段階/Fine99段階切換式 100%~0%連続 表示00~99
点灯時間約35分/NP-F550・約80分/NP-F570・約120分/NP-F970
照射角度(°)約44
1台
¥140,900
税込¥154,990
7日以内出荷
大型デジタルデータライト(LED照明)の決定版!薄型の灯体・大光量・長時間点灯・人や眼に優しい光・鮮やかな色は感動を与えます。人物撮影・絵画撮影・商品撮影・目視検査証明・セレモニー会場照明等に威力を発揮します。
付属品LEDライト、17mmダボ、ACアダプター、ライトスタンド250cm、ソフトフィルター(布)、キャリングケース、スタンドホルダー
寸法(mm)ライト部:幅150×奥行450×高さ30、発光面:幅140×奥行395、ライトスタンド折り畳み長:760、伸長870~2500
質量(kg)ライト部:1×2、スタンド:1.67、総重量:約3
出力(W)65×2(合計130)
電源AC100V 50/60Hz/DC24V-2.7A
冷却方式本体内蔵ファン
光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs
照度(Lx)最大:白色光/1灯中心/約1940、調光最大:橙色光/1灯中心/約1950、直下100cm:中間色光/1灯中心/約1920
LED演色性:Ra90、色温度:3200~5500K(目盛表示)、照射角度:45°、調光範囲:10~100%
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥174,900
税込¥192,390
7日以内出荷
料理や商品撮影物の配置や大きさに合わせて、縦・横位置照明ができ、調色も可能なため、料理撮影では欠かせない温かみのある照明もできます。LED照明のため、超寿命で安心安全にご使用いただけます。近接撮影はバンクで、遠くの撮影はバンクを外しての照明ができる遠近両用照明です。高演色で見たままの色を再現します。リモコンで照明状態を確認しながら撮影可能です。
仕様●バンク発光面(cm):50×70●最大照度(lx/1m):1200●本体取付:1600凸
付属品LEDライト、バンクセット、ライトスタンド、ACアダプター、赤外リモコン(電池付属無し)、キャリングケース
質量(g)LED本体:430、スタンド:580
電源(V)AC10050/60Hz DC24
最大出力(W)約60
外寸(mm)LED本体:幅200×奥行260×高さ90、キャリングケース:幅760×奥行230×高さ270
LED光源:COB LED210Pcs、演色性:Ra90、色温度:2700-5500K、調光:0-100%、LED発光面:約195mm、
リモコン赤外リモコン 距離約5m、電池:単4×2
照射角度(°)約45
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。