デジタルデータスタンドDS-A4専用のLEDライトです。完全フラット光によりLED素子が撮影物に移りこまず、色再現もバツグンのライトです。撮影環境に左右されずいつでも同じ状況で完璧な俯瞰撮影が可能です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
寸法(mm)本体-リモコン間 約480×2、ライト位置移動:約90 固定アーム長/駆動アーム長 約200、本体:幅280×奥行40×高さ10、発光面:幅25×奥行265
取付本体:カメラネジU1/4”メス
質量(g)本体:約100×2灯、総重量:500
出力(W)9×2灯
電源USB5V-2A (ライト1灯当たり5V-2A)/電源供給USB(Type-A to Type-C)
ケーブル長(m)約1.5
光源SMD LED 66Pcs (白33Pcs/橙33Pcs)×2灯
色温度(K)約2500/3700/5000(3ステップ)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式10段階調光ボタン(約10~100%)
照射方式最大:約500Lx/50cm×2灯(直下1灯時の照射)
演色指数(Ra)95
照射角度(°)約60(ライト自体の広がり角度)
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
デジタルデータスタンドDS-4に専用の照明をセットした商品です。LED照明は特殊構造の完全フラット光で撮影物を優しく包み込む理想の照明です。調光・色温度も簡単に調節できます。撮影環境に左右されず、いつでも同じ状況で完璧な俯瞰撮影ができます。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
寸法(mm)本体-リモコン間 約480×2、ライト位置移動:約90 固定アーム長/駆動アーム長 約200、ベースボード:幅300×奥行360×高さ15、全長:574(支柱全長:550)/カメラ台:幅37×奥行80/本体:幅280×奥行40×高さ10、発光面:幅25×奥行265
質量(kg)ベースボード総重量:3.1(本体2.6)/ライト部総重量:500g(本体:100g×2灯)
取付本体:カメラネジU1/4”メス
高さ(mm)【ベースボード部】上下移動:135~502mm、最大荷重:3kg、ベースボード有効寸法:幅300×奥行295mm
出力(W)9×2灯
電源USB5V-2A (ライト1灯当たり5V-2A)/電源供給USB(Type-A to Type-C)
ケーブル長(m)約1.5
光源SMD LED 66Pcs (白33Pcs/橙33Pcs)×2灯
色温度(K)約2500/3700/5000(3ステップ)
有効寸法(mm)【ベースボード部】幅300×奥行295
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式10段階調光ボタン(約10~100%)
最大荷重(kg)【ベースボード部】3
照射方式最大:約500Lx/50cm×2灯(直下1灯時の照射)
演色指数(Ra)95
照射角度(°)約60(ライト自体の広がり角度)
1台
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
持っている撮影機器(カメラ)が搭載可能、撮影機器の解像度・性能をフルに発揮させることができる満足度100%非接触型最高中型スタンド。高耐久性・高精度・高作業性を追求して作られたハイグレード複写装置で精度の高い俯瞰撮影が可能。多用途での利用ができ、また,撮影機器を選ばない万能タイプです。大きな昇降 (上下移動) はバランサーアームを押して軽やかな動きで能率良い作業が可能。スマホ・iPhoneなどモバイル機器での撮影可能。XYスライダー標準装備で縦横mm単位の調整ができ、また、レンズの中心を常にベースボード中心に位置できる。単焦点レンズやマクロレンズは特に有効。静止画撮影はもちろん動画撮影による配信も可能。駆動部はすべてロック機能搭載で完全固定。支柱部を逆に取付けテーブル上に設置することで、大きな原稿や被写体の撮影も可能です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
仕様雲台:最大伸長約100mm/ワンロックアーム、モニター/iPod等の取付固定用 カメラネジオス
寸法(mm)【XYスライダー】横方向移動量:中心より左右50、縦方向移動量:中心より上下50、ベースボードからカメラネジまでの移動範囲:100~550、【ベースボード】幅450×奥行600×高さ25、全長:970(支柱全長920)
質量(kg)8.5
最大積載量(kg)3.7、1.5(支柱トップ雲台)
原稿サイズA3/B3
RoHS指令(10物質対応)対応
上下移動量(mm)約95~730(ベースボード面からカメラネジ)
ハンドル一回転移動量(mm)ロックつまみにより固定
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。