家電 :「デスクライトLED」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Saldo 395 Studio Boom Light Standは、全伸高3950mmのブームライトスタンドです。傾斜可能なブームにLEDライトなどを付け、俯瞰的なライティングが可能となります。
仕様●全伸高(mm):3950
セット内容Saldo Studio Boom Light Stand 本体、サンドバッグ(3kg用)、取扱説明書
質量(kg)約3
耐荷重(kg)約8
ねじ規格1/4"、3/8"反転式
収納寸法・長さ(mm)1140
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
Nuada S3a LED Light 本体2灯・ACアダプター2個・ライトスタンド2本・ケースをセットにしたTwinキット。 。単体2灯分同程度の価格で、ライトスタンド・ケースが付属するお得なキットです。≪主な特長≫。・高出力40Wの高品質ライト。・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+。・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作。・2500K~8500Kの広範囲な色温度。・AC電源またはバッテリー。・傷のつきにくい表面パネル
仕様CRI:95+、TLCI:96+
付属品Nuada S3a LED Light 本体×2、ACアダプター×2、ACプラグアダプター×2、ライトスタンド取付アダプター×2、ライトスタンド(180cm)×2、キャリーバッグ、取扱説明書
寸法(mm)約376×266×25
質量(g)(本体のみ約1170
最大出力(W)40(±3) 2500K-41W/5500K-40W/8500K-39W
出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V
使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:135
色温度(K)2500-8500
適合バッテリーNP-Fバッテリー ※バッテリー別売
明るさ最大照度:2500K-746 lux @1m(±150 lux)、5500K-850 lux @1m(±150 lux)、8500K-772 lux @1m(±150 lux)
LED使用数(個)288(Cool:144+Warm:144)
発光面(mm)約347×237
1個
¥87,980
税込¥96,778
6日以内出荷
Nuada R3a LED Light 本体2灯・ACアダプター2個・ライトスタンド2本・ケースをセットにしたTwinキット。 単体2灯分同程度の価格で、ライトスタンド・ケースが付属するお得なキットです。≪主な特長≫。・高出力50Wの高品質ライト。・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+。・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作。・2500K~8500Kの広範囲な色温度。・AC電源またはバッテリー。・最薄部12mmのコンパクト設計。・傷のつきにくい表面パネル
仕様CRI:95+、TLCI:96+
付属品Nuada R3a LED Light 本体×2、ACアダプター×2、ACプラグアダプター×2、ライトスタンド(220cm)×2、ケース、取扱説明書
寸法(mm)約430×433×42
質量(g)(バッテリー含まず)約1995
最大出力(W)50
出力電圧(V)AC/DCアダプター:AC100-240/15
使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:約95
色温度(K)2500-8500
適合バッテリーNP-Fシリーズ ※バッテリー別売
明るさ最大照度:2500K-951 lux @1m(±150 lux)、5500K-1140 lux @1m(±150 lux)、8500K-1020 lux @1m(±150 lux)
LED使用数(個)272(Cool:136+Warm:136)
発光面(mm)直径Φ328
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
216個の5600KクールカラーLEDと216個の3200KウォームカラーLEDのリングライト、Nuada Ring60 LED Light。19インチ(49cm)のリングデザインで、写真撮影、ビデオ撮影、メイクアップアーティスト、ライブストリーム撮影、スマートフォンコンテンツ作成に最適なLEDライトです。 同梱のカメラブラケットやスマートフォンクリップを取り付ける5つのコールドシューマウントがあり、背面パネルにはスマートフォンやカメラに電力を供給できるUSB出力ポートも搭載しています。また、軽量で折り畳み可能なライトスタンドと、旅行や現場でのセットアップを容易にするキャリーバッグが付属しています。≪主な特長≫。48Wの光を放つソフトライト設計。優れた演色性で、95以上の演色評価数(CRI)。前面からも背面からも簡単に輝度と色温度を制御。スマートフォン等を充電可能なUSB 5V2A出力ポートを搭載。バッテリーとACアダプターの両モードに対応。スマートフォン、マイク等を取り付け可能な5つのコールドシューマウント。YouTuber/ライブストリーミングに最適なカメラブラケットが付属
仕様●AC/DCアダプター出力:AC100-240V/15V●CRI:95+●対応バッテリー:NP-Fシリーズバッテリー●対応バッテリー持続時間(約)(分):NP-F970×2:85●最大照度/明るさ(5600K使用時):1200 lux @1m●照射角度(約)(度):120●発光面(直径×リング幅)(約)(mm):487×52
セット内容Nuada Ring 60 LED Light 本体、ライトスタンド(180cm)、カメラブラケット、スマートフォンクリップ、ACアダプター、AC電源ケーブル、キャリングバッグ、取扱説明書
寸法(mm)約487×575×47
質量(g)約1255
最大出力(W)60(USB 5V 2A出力込)
色温度(K)3200-5600
LED使用数(個)432(Cool:216+Warm:216)
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
3つのコールドシューマウント・2つのUSB出力ポート搭載の多目的リングライト。リング型LEDライトで、暖色系のタングステンから寒色系の昼光色までシームレスに動作し、CRI評価96+/TLCI 98+の優れた色再現性を備えています。色温度と輝度は、Phottix LED エコシステム(ECO2)によりIRワイヤレスリモコンで簡単に調整できます。また、3つのチャンネルを使用し一度に複数台数の調光も可能。IRワイヤレスリモコンはBluetoothを内蔵しており、ペアリングしたスマートフォンで写真撮影する際にリモコンでスマートフォンのシャッターを切ることができ、自撮りにも活躍します。さらに、デジタルカメラやスマートフォン、マイクなどのアクセサリーをさまざまな位置に取り付けできる3つのコールドシューマウントを搭載。また、スマートフォン用クリップ付属で、写真、ビデオ、ライブストリーミングなどの様々な撮影方法に対応します。≪主な特長≫。優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+。Phottix LEDエコシステム(ECO2 IR)IRワイヤレスリモコン。スマートフォンとリモコンをBluetoothで接続し遠隔撮影可能。輝度と色温度の調整をダイヤル・リモコンで簡単操作。3つのコールドシューマウントと2つのUSB出力ポート。最薄部20mmのコンパクト設計
色温度(K)3200-5600
リモコンIRワイヤレスリモコン、リモコン範囲 5m
静止画およびビデオ撮影用のLEDライト、Nuada S3a LED Light。最新のちらつきのないLED技術を使用しているため、より効率的で耐久性があり、撮影に適しています。また、従来モデルに比べ、Bluetooth機能を搭載したことにより、スマートフォンからの各種操作が可能になりました。 。≪主な特長≫。・高出力40Wの高品質ライト。・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+。・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作。・2500K~8500Kの広範囲な色温度。・AC電源またはバッテリー。・傷のつきにくい表面パネル
仕様CRI:95+、TLCI:96+
付属品Nuada S3a LED Light 本体、ACアダプター、ACプラグアダプター、ライトスタンド取付アダプター、取扱説明書
寸法(mm)約376×266×25
質量(g)(本体のみ)約1170
最大出力(W)40(±3) 2500K-41W/5500K-40W/8500K-39W
出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V
使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:135
色温度(K)2500-8500
適合バッテリーNP-Fバッテリー ※バッテリー別売
明るさ最大照度:2500K-746 lux @1m(±150 lux)、5500K-850 lux @1m(±150 lux)、8500K-772 lux @1m(±150 lux)
LED使用数(個)288(Cool:144+Warm:144)
発光面(mm)約347×237
1個
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。