Nuada S3a LED Light 本体2灯・ACアダプター2個・ライトスタンド2本・ケースをセットにしたTwinキット。 。単体2灯分同程度の価格で、ライトスタンド・ケースが付属するお得なキットです。≪主な特長≫。・高出力40Wの高品質ライト。・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+。・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作。・2500K~8500Kの広範囲な色温度。・AC電源またはバッテリー。・傷のつきにくい表面パネル
仕様CRI:95+、TLCI:96+
付属品Nuada S3a LED Light 本体×2、ACアダプター×2、ACプラグアダプター×2、ライトスタンド取付アダプター×2、ライトスタンド(180cm)×2、キャリーバッグ、取扱説明書
寸法(mm)約376×266×25
質量(g)(本体のみ約1170
最大出力(W)40(±3) 2500K-41W/5500K-40W/8500K-39W
出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V
使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:135
色温度(K)2500-8500
適合バッテリーNP-Fバッテリー ※バッテリー別売
明るさ最大照度:2500K-746 lux @1m(±150 lux)、5500K-850 lux @1m(±150 lux)、8500K-772 lux @1m(±150 lux)
LED使用数(個)288(Cool:144+Warm:144)
発光面(mm)約347×237
1個
¥87,980
税込¥96,778
6日以内出荷
Nuada R3a LED Light 本体2灯・ACアダプター2個・ライトスタンド2本・ケースをセットにしたTwinキット。 単体2灯分同程度の価格で、ライトスタンド・ケースが付属するお得なキットです。≪主な特長≫。・高出力50Wの高品質ライト。・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+。・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作。・2500K~8500Kの広範囲な色温度。・AC電源またはバッテリー。・最薄部12mmのコンパクト設計。・傷のつきにくい表面パネル
仕様CRI:95+、TLCI:96+
付属品Nuada R3a LED Light 本体×2、ACアダプター×2、ACプラグアダプター×2、ライトスタンド(220cm)×2、ケース、取扱説明書
寸法(mm)約430×433×42
質量(g)(バッテリー含まず)約1995
最大出力(W)50
出力電圧(V)AC/DCアダプター:AC100-240/15
使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:約95
色温度(K)2500-8500
適合バッテリーNP-Fシリーズ ※バッテリー別売
明るさ最大照度:2500K-951 lux @1m(±150 lux)、5500K-1140 lux @1m(±150 lux)、8500K-1020 lux @1m(±150 lux)
LED使用数(個)272(Cool:136+Warm:136)
発光面(mm)直径Φ328
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。