家電 :「4芯線」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUPERIOR EX Cable 4.4は、オリジナルの銀メッキOFC導体4芯線ケーブルを採用。黒のPVC被膜で覆われ、手触りも滑らかで取り回しも優れています。コネクターには、カスタムIEM 2pinコネクター(0.78mm)を採用。プラグ部には金属スリーブを使用したスタイリッシュな4.4mm5極バランスのストレートプラグを採用しています。
1台
3,098 税込3,408
翌日出荷

SUPERIOR Cable for Gamingは、qdcがブランドアイデンティティーと正確なサウンドをより多くのユーザーへ届ける為に開発した真のエントリーユニバーサルIEM「SUPERIOR」(スーペリア)向けに開発したゲーミング用ロングケーブルです。デスクトップやアーケードでのゲーミング用途として使用に適した約180cmのケーブル長を採用。ロングケーブルのため引っかかりにくいよう、プラグはL字タイプのモールドを採用しています。また、ボイスチャット用にインライン式のリモコンマイクを搭載。リモコンマイクは右手でマウスなどを操作しながらでも使用できるように、ケーブル左側に配置しています。コネクターはフラットタイプのカスタムIEM 2pinコネクター(0.78mm)を採用。ケーブルは、伝導性の高い高純度無酸素銅(OFC)の4芯線を黒のPVC被膜で覆い、滑らかで取り回しも優れています。SUPERIOR Cable for Gamingは、SUPERIORを、より幅広い用途でお使い頂くために考え抜かれたゲーミングケーブルです。
仕様●その他環境及び安全規格:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
1台
3,598 税込3,958
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング