家電 :「CD DVD ファイル」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
BD/DVD/CD再生の他、地デジを録画したDVDの再生も可能(ファイナライズ処理したディスクに限る)な15.6インチポータブルブルーレイプレーヤーです。HDMI端子を搭載しているので大型テレビに繋いでDVDプレーヤーとして使用したり、ゲーム機など外部機器と繋いでモニターとして使用する事も可能。液晶画面は180°/90°回転式なのでお好みの角度への調節も簡単。USBメモリーやSDカードの音楽・動画データの再生も可能。音楽CDをUSBやSDにダイレクト録音できる録音機能も搭載しています。
付属品取扱説明書、ACアダプター、DCアダプター、イヤホン、リモコン(動作確認用単4電池付属)
質量(g)1840
消費電力(W)24
電源AC100v50/60Hz DC12V2.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×257×47
バッテリーリチウムイオン充電池4000mAh
入力端子DHMI×1、USBポート×1(32GBまで)、SDカードスロット(32GBまで)×1、電源入力端子
充電時間(時間)4
画面サイズ15.6インチTFT液晶 16:9 1920×1080
対応ファイルMPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/H.264/MP3/AAC/JPEG/GIF/PNG
再生可能ファイル形式BDMV/BDAV/AVCHD(1.0)/AVCREC/DVD-VIDEO/DVD-VR(CPRM対応)/CD-DA/データDVD/データCD
再生時間(時間)2
1台
¥49,818
税込¥54,800
4日以内出荷
BD/DVD/CD再生・CPRM再生可能な14インチポータブルブルーレイプレーヤーです。HDMI端子を搭載し、ゲーム機などの外部機器を接続してモニターとして使用可能です。大型テレビに繋いでBD/DVDプレーヤーとして使用する事も可能。AC/DC/内蔵充電バッテリーの3電源使用可能なので、ドライブやキャンプなど様々な場所でお楽しみただけます。USBメモリやSDカードのデータ再生もOK。
付属品取扱説明書、ACアダプター、DCアダプター、イヤホン、リモコン(動作確認用単4電池付属)
質量(g)1280
消費電力(W)24
電源AC100V50/60Hz DC12V2.0A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×233×33
入力端子HDMI×1、USBポート×1(USB2.0メモリ32GBまで)、SDカードスロット×1(最大32GB)、電源入力端子
充電時間(時間)4
画面サイズ14インチTFT液晶 16:9 解像度1920×1080
出力端子HDMI×13.5mmイヤホンジャック
対応ファイルMPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/H.264/MP3/AAC/JPEG/GIF/PNG
再生可能ファイル形式BDMV/BDAV/AVCHD(1.0)/AVCREC/DVD-VIDEO/DVD-VR(CPRM対応)/CD-DA/データDVD/データCD
再生時間(時間)2
1台
¥45,273
税込¥49,800
6日以内出荷
BD/DVDプレーヤーとして映像を楽しむだけでなく、地デジテレビを楽しむことも可能なフルセグ対応DVDプレーヤーです。スタンドで自立するので場所を選ばずご使用いただけます。またHDMI端子を搭載しているので、ゲーム機などの外部機器と接続してモニターとしてご使用いただいたり、ご家庭のテレビに繋いで大画面で映画を楽しむプレーヤーとしてもご使用いただけるため、様々なシーンに対応、ご活用いただけます。
付属品取扱説明書、ACアダプター、DCアダプター、イヤホン、リモコン(動作確認用単4電池付属)、miniB-CASカード、ワンセグ用簡易ロッドアンテナ、スチールプレート
質量(g)1300
消費電力(W)24
電源AC100V50/60Hz DC12V2.0A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×233×33
バッテリーリチウムイオン充電池4000mAh
入力端子HDMI×1、USBポート×1(USB2.0メモリ32GBまで)、SDカードスロット×1(最大32GB)、電源入力端子
充電時間(時間)4
受信周波数UHF放送13~62ch ワンセグ放送対応
画面サイズ14インチTFT液晶 16:9 解像度1920×1080
対応ファイルMPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/H.264/MP3/AAC/JPEG/GIF/PNG
再生可能ファイル形式BDMV/BDAV/AVCHD(1.0)/AVCREC/DVD-VIDEO/DVD-VR(CPRM対応)/CD-DA/データDVD/データCD
再生時間(時間)2
1台
¥51,636
税込¥56,800
8日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。