家電 :「無線LAN USB」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
業界初!19型ポータブルテレビにAndroidを搭載!地デジもネット動画もこれ1台で楽しめます!AC/DC/内蔵充電池の3電源と、吊るす・立て掛ける・車載の3styleでいつでもどこでもお好きな場所でテレビやネット動画が楽しめます。USB接続でテレビ番組の録画もOK(別途市販HDDやUSBメモリーをご用意ください)。HDMI・Type-C接続でゲーム機やPCのモニターとしても使用可能。Chrom本機には"Chromecast(正規版)”と同等のシステム&ハードウェアが搭載されており、"Chromecast built-inデバイス”としてGoogleから”Playプロテクト認定”されております。安心安全にGoogle playストア内の様々なアプリをお楽しみいただけます。
付属品本体、リモコン、貼付シール、リモコン用乾電池(試供品)、Aアダプター、USB充電用ケーブル、12V車専用DCシガーアダプター(24V車使用不可)、イヤホン、地デジ受信用簡易アンテナ、B-CASカード、地デジ設定用簡易マニュアル、スマートTV正気設定マニュアル、取扱説明書(本書)、製品保証書
質量(kg)2.2(バッテリー含む)
規格【スマートテレビ】ボードNo,:AK-STICKHD001、無線LAN規格-Wi-Fi(2.4G/5G)IEEE802.11b/g/n/ac、Bluetooth:バージョン5.0、システムOS:android TV OS ver,11
消費電力(W)駆動時 :~約30/MAX(※待機時:約1)
電源ACアダプター(付属品):入力:AC100~240V 50/60Hz,出力:USB-PD(POWEW DELIVERY)規格準拠、DCシガーソケットアダプター(付属品):出力:DC12V 2.0A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×300×38
解像度1440×900RGB
入力端子電源入力(USB-C),HDMI入力,イヤホン出力,miniB-CASスロット,アンテナ入力
充電時間(時間)【内蔵】目安:約6~7
スピーカー33W×2
充電池電圧(V)内蔵:11.1
充電池タイプ内蔵:Li-PO
バッテリー容量(mAh)内蔵:3000、33.3(Wh)
端子【機能別】地デジ用:USB2.0(A)×1、スマートTV用:USB2.0(A)×1、モニター入力用:USB3.2(C)×1
画面サイズ19型
受信方式地上デジタル放送(UHF、物理CH:13~62ch)※CATVはUHFパススルー伝送のみ、EPU番組ガイド8日
画面仕様19型TFT、LEDバックライト
発売年2024年
駆動時間(時間)【内蔵】目安:約2程度
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。