家電 :「家庭用電源プラグ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用コンセント、シガーソケット(12V/24V)、専用バッテリーの3WAY電源対応のポータブル保温冷蔵庫。コンパクトながら大容量で350ml缶なら40本、500mlペットボトルなら約21本、2Lのペットボトルなら5本収納可能です。専用バッテリー(SYZ-G200※別売り)を内蔵することで電源がない場所でもご使用いただけます。設定温度2~5℃で約5時間使用可能です。加熱モード55℃まで約30分、冷却モードはー18℃まで約60分。※外気温25℃で測定。庫内の物量や外気温によって異なります。車のバッテリー電圧が下がると本体の運転を自動的に停止するバッテリー保護機能搭載。
付属品家庭用ACアダプター、3.5mm車載用DC電源コード、0.5mバッテリー接続用DCケーブル、説明書、予備ゴム足×2 質量(kg)約11 容量(L)25 間口(mm)565 定格電圧(V)DC12V/24、AC100~240(50Hz/60Hz) 定格消費電力(W)冷却モード:(ECO)45、(MAX)61、加熱モード:60 外形寸法(cm)56.5×31.5×37.5 騒音値(dB)45 温度設定範囲(℃)冷却モード:-22~10、加熱モード:25~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,436 税込49,980
9日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります