家電 :「タープ 2.5」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。微振動×温感×冷感の6in1。約39度まで温まる表面と微振動で、酷使した目もとをじんわりケアします。約12.5度まで冷える表面と微振動で、火照った目もとをリフレッシュ。朝や気分転換したいときの使用もおすすめ。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:450mA
付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書
材質アルミ合金、ABS、シリコン
寸法(mm)43×135×33(本体のみ)
質量(g)約115(本体のみ)
機能振動:10段階の強度、加熱、冷却
バッテリーリチウムイオン3.7V
充電電圧(V)5
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)800
保管温度(℃)-5~60
ケーブル長(cm)充電:100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,000
税込¥9,900
7日以内出荷
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。表面で微振動洗顔+裏面で微振動フェイスケアの1台2役。こすらず優しく、正しい洗顔を。きめ細やかなシリコンブラシと微振動によって洗顔フォームの泡を優しく振動させることで、手洗顔よりも優しく丁寧に汚れをかきだすことができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:350mA
付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書
材質ABS、シリコン
寸法(mm)65×87×36(本体のみ)
質量(g)約75(本体のみ)
機能振動:14段階の強度
バッテリーリチウムイオン3.7V
充電電圧(V)5
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)380
保管温度(℃)-5~60
ケーブル長(cm)充電:100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,000
税込¥5,500
7日以内出荷
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。かっさ型のマイクロカレント美顔器で首肩までエイジングケア。約7,500回/分の微振動とマイクロカレント(微弱電流)で、お肌を刺激し上向き印象へ導くエイジングケアができます。二股に分かれたデザインが、頬やフェイスラインにフィットするため、つまむようにケアすることができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:350mA
付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書
材質亜鉛合金、ABS、シリコン
寸法(mm)32×71×79(本体のみ)
質量(g)約93(本体のみ)
機能振動:1段階の強度、MicroCurrent:5段階の強度
バッテリーリチウムイオン3.7V
充電電圧(V)5
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)380
保管温度(℃)-5~60
ケーブル長(cm)充電:100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,500
税込¥8,250
7日以内出荷
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。ペン型のマイクロカレント美顔器で手のひらサイズながら顔のあらゆる筋肉にピンポイントでアプローチ。約14,000回/分の微振動とマイクロカレント(微弱電流)で、お肌を刺激し上向き印象へ導くエイジングケアができます。ペン型だから、目尻のしわや、ほうれい線、額など、気になる部分にピンポイントで当てることができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:220mA
付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書
材質シリコン、亜鉛合金、ABS
寸法(mm)25×29×99(本体のみ)
質量(g)約38(本体のみ)
機能振動:3つの速度レベル、MicroCurrent:3段階の強度
バッテリーリチウムイオン3.7V
充電電圧(V)5
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)220
保管温度(℃)-5~60
ケーブル長(cm)充電:100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,000
税込¥6,600
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。