家電 :「水筒用製氷」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
氷が欲しいと思った時にかぎって、氷がない。でも、今から冷凍庫で一から作ると時間がかかるし、買いにいくのも面倒。 そんな時にあってよかったと思えるのが、超小型の高速製氷機です。 タンクに水を入れボタンを押すだけで、最速6分で7個の氷を生成。1日最大24kgもできるパワフル製氷で、氷の大きさをL,Sから選べます。 また、数ある小型の高速製氷機の中でも最小クラスのコンパクトさで、場所を選びません。
電圧(V)(50/60Hz)100 消費電力(W)120 セット内容本体、受け皿、電源コード(約179cm)、日本語取扱い説明書 形状氷:弾頭型 質量(kg)本体:7、パッケージ:7.8 容量氷保管:約315g(35個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:240×260×290、パッケージ:280×310×330 冷却方式R134a冷媒方式 貯水容量(L)約1.3 直径×高さ(mm)L:27×30、S:25×8 製氷能力1回で製氷できる個数:7個、1回の製氷時間:最速6~15分(Sサイズ6分Lサイズ8分、環境温度により変動)、1日で製氷できる量:約24kg
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります