家電 :「蒸かし器」の検索結果
1台で6役:煮る、焼く、蒸す、揚げる、炒める、炊くなど様々な料理が楽しめる容量4Lの電気鍋(ダーククレー)です。中身が見やすいガラス蓋付きで、持ち手は持ちやすく自立します。大きな蒸し器付きなので、蒸し料理もたっぷり作れます。鍋の内側は熱伝導に優れたセラミック加工で、摩耗にも強いため長くお使いいただけます。焦げ付きにくく、食材が付きにくいのも特長です。スタイリッシュなデザインでお洒落なモノトーンカラーです。
用途様々な料理を1台で手軽に。
色ダークグレー
容量(L)4
電源(V)AC100
機能温度5段階調整、保温機能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.5×34×28.5
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
『片手電気鍋 蒸し器 鍋 グリル鍋 温度3段階 ラーメン 一人暮らし 車中泊 2L』は、様々な料理を作ることができる便利なキッチン家電です。省スペース設計なので、小さなキッチンスペースでも使いやすく、収納に便利です。電気鍋1台で煮る、焼く、蒸す、揚げるなど様々な料理が楽しめます。家庭で簡単に焼肉や炒めものも楽しむことができます。付属の蒸し器を使って、野菜や魚をヘルシーに調理することができます。シュウマイや蒸し饅頭などの点心も簡単に作れます。温度調節ができる電気鍋を使えば、天ぷらやフライなどの揚げ物も手軽に作ることが可能です。
用途インスタントラーメンなどの手軽な調理に。
仕様鍋プレート表面加工:フッ素樹脂塗膜加工
容量(L)2
消費電力(W)【弱】250【中】450【高】700
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×250×245
安全装置温度ヒューズ
保証期間1年
1台
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。